絞り込み
ブランド
  • Rotronic Instruments
  • モノタロウ(5)
  • 佐藤計量器製作所(91)
  • エンペックス気象計(81)
  • クレセル(50)
  • エスコ(45)
  • シンワ測定(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(38)
  • testo(テストー)(32)
  • A-Gas Japan(29)
  • CHINO(チノー)(25)
  • アズワン(19)
  • タニタ(19)
  • ドリテック(18)
  • マザーツール(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • カスタム(10)
  • 熱研(10)
  • オーム電機(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用 Rotronic InstrumentsRotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用Rotronic Instruments
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HygroPalm HP23シリーズA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種HygroPalm HP23RoHS指令(10物質対応)対応
Rotronic Instruments 温湿度計 0→ 100 %RH -100 → +150℃ Rotronic InstrumentsRotronic Instruments 温湿度計 0→ 100 %RH -100 → +150℃Rotronic Instruments
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大温度測定 = +150℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 ℃最高湿度測定精度 = ±0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = ハンドヘルドインターフェースタイプ = UART機能 = 記録電源 = メイン重量 = 210gA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensationRoHS指令(10物質対応)対応
Rotronic Instruments 温湿度計校正器 HC2-Sプローブ用 Rotronic InstrumentsRotronic Instruments 温湿度計校正器 HC2-Sプローブ用Rotronic Instruments
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 校正器併用可能製品 = HC2-SプローブCalibration Chambers. Small stainless steel airtight chamber, to fit onto humidity probe sensors Screw-mount lid accepts humidity calibration capsule contents and a textile pad Certified humidity calibration capsules available separately適合機種HC2-Sプローブ
Rotronic Instruments 温湿度計校正器 12mmプローブ用 Rotronic InstrumentsRotronic Instruments 温湿度計校正器 12mmプローブ用Rotronic Instruments
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 校正器併用可能製品 = 12 mmプローブCalibration Chambers. Small stainless steel airtight chamber, to fit onto humidity probe sensors Screw-mount lid accepts humidity calibration capsule contents and a textile pad Certified humidity calibration capsules available separately適合機種12mmプローブ
Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04) Rotronic InstrumentsRotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04)Rotronic Instruments
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計