カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(1)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- CRECER(クレセル)(47)
- エンペックス気象計(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(38)
- 佐藤計量器製作所(34)
- A-Gas Japan(27)
- タニタ(18)
- ドリテック(13)
- testo(テストー)(13)
- CHINO(チノー)(12)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- マザーツール(8)
- シンワ測定(7)
- 三商(7)
- カスタム(6)
- TRUSCO(6)
- シチズン(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ブランドをもっと見る

湿度計
エスコ¥1,850税込¥2,0351個当日出荷エスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類湿度計
デジタル温度計セット
エスコ¥52,200税込¥57,4201セット翌日出荷セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
温度・湿度計
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。エスコ品番EA742CA-3A測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
アースマン乾湿計
エスコ¥125,400税込¥137,9401個翌日出荷エスコ品番EA742XB測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度±0.2℃(0~30℃)、±0.3℃(左記以外)温度計の種類乾湿計校正証明書トレーサビリティ校正対応
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品






![[時計付] 温度・湿度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195075-170405-02.jpg)



















![[室内・室外] 温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50190193-170405-02.jpg)




























![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)