絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(4)
  • 0~100(7)
  • 0~150(2)
  • 0~200(2)
  • 0~600(2)
  • 0~800(2)
  • -20~50(3)
  • -20~120(1)
  • -20~250(1)
  • -25~50(1)
  • -30~50(1)
  • -30~100(2)
  • -30~199.9(1)
  • -30~250(2)
  • -30~400(1)
  • -30~500(1)
  • -30~600(2)
  • -30~650(1)
  • -40~50(2)
  • -100~300(2)
校正証明書
  • 付き(3)
特性
  • その他(3)
  • 防水(2)
特殊用途
  • その他(4)
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • 佐藤計量器製作所(222)
  • CHINO(チノー)(155)
  • ナリカ(118)
  • testo(テストー)(116)
  • 安立計器(101)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(77)
  • CRECER(クレセル)(66)
  • 日油技研工業(66)
  • サーモポート(61)
  • 三商(59)
  • Raythink(57)
  • T&D(ティアンドデイ)(55)
  • エンペックス気象計(54)
  • 熱研(54)
  • A-Gas Japan(52)
  • bitstrong(ビットストロング)(51)
  • マザーツール(31)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 58x33mm デジタル温度計 エスコ

    58x33mm デジタル温度計

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA728AC-32A
  • 5m[EA742HD-11用]T熱電対  温度センサー エスコ

    5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA742HD-13
  • -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ

    -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
  • -33/ +180℃ 放射温度計 エスコ

    -33/ +180℃ 放射温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
  • -33/+220℃ 放射温度計 エスコ

    -33/+220℃ 放射温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701BC-18最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~220測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値分解能(℃)0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
  • 湿度計 エスコ

    湿度計

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類湿度計
  • -20/+50℃ミニ温度計 エスコ

    -20/+50℃ミニ温度計

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    仕様マグネット付材質ABS樹脂サイズ25(W)×8(D)×106(H)mm測定範囲(℃)‐20/501目盛2℃
  • 0-100℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-100℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    3日以内出荷
    仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ測定範囲(℃)0/100精度±1目盛1目盛5℃取付ねじなしリード線(m)2設置方式投げ込み型プローブ長(mm)118温度表示方式アナログプローブ径(Φmm)8
  • 0-120℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-120℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    3日以内出荷
    仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル100測定範囲(℃)0/120精度±1目盛1目盛(℃)5取付ねじなしリード線(m)2プローブ長(mm)118温度表示方式アナログプローブ径(Φmm)8リード線長さ(m)2
  • [-10/+110℃]防水デジタル温度計 エスコ

    [-10/+110℃]防水デジタル温度計

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA728AS-21特性防水
  • -40/+200℃ デジタル温度計(伸縮空調センサー付 エスコ

    -40/+200℃ デジタル温度計(伸縮空調センサー付

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BB-102
  • 熱中症指数計 エスコ

    熱中症指数計

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
  • 200x30mm アウトドア温度計 エスコ

    200x30mm アウトドア温度計

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728GH-1全長(mm)200特殊用途アウトドア用
  • [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル) エスコ

    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA728AC-13A
  • -40/+250℃ デジタル温度計 エスコ

    -40/+250℃ デジタル温度計

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CA-17
  • -20/+50℃  棒状温度計(ケース付) エスコ

    -20/+50℃ 棒状温度計(ケース付)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722AS-50最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)-20~50
  • -50℃/+300℃  デジタル温度計 エスコ

    -50℃/+300℃ デジタル温度計

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701MA-1
  • [+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [+10/+400℃]マグネット付表面温度計

    エスコ(2件のレビュー)
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43最小表示5温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
  • 温度データロガー(表面用センサー付) エスコ

    温度データロガー(表面用センサー付)

    エスコ
    64,300税込70,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742GB-62
  • [時計付] 温度・湿度計 エスコ

    [時計付] 温度・湿度計

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EG-7
  • デジタル温度湿度計 エスコ

    デジタル温度湿度計

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EG-13温度表示方式デジタル
  • -20/+125℃ 温度・湿度センサー エスコ

    -20/+125℃ 温度・湿度センサー

    エスコ
    134,000税込147,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DT-2
  • 温度・湿度計(デジタル) エスコ

    温度・湿度計(デジタル)

    エスコ
    120,000税込132,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DT温度表示方式デジタル
  • 120mm 温度・湿度計 エスコ

    120mm 温度・湿度計

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728EB-40
  • 0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ

    0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-9
  • 0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-17
  • 0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
  • 0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-14
  • 0-100℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-77寸法(mm)8測定範囲(℃)0~100精度2接続ねじR1/2”(真鍮)感温部(mm)100ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
  • 0-200℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-18
  • 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727A-6
  • -50℃/+150℃ デジタル温度計 エスコ

    -50℃/+150℃ デジタル温度計

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CA-7A
  • デジタルポケット型温度計 エスコ

    デジタルポケット型温度計

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CA-19A
  • -50/ +150℃ デジタル温度計 エスコ

    -50/ +150℃ デジタル温度計

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701B-1
  • -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型) エスコ

    -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AP-1
  • 隔測温度計 EA727-1-5 エスコ

    隔測温度計 EA727-1-5

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
    材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3ケース構造防滴プローブ長(mm)100目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式プローブ径(Φmm)12
  • 温度計 [ホワイト] エスコ

    温度計 [ホワイト]

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    ホワイト設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • [-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [-20/+250℃]マグネット付表面温度計

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43最小表示2温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
  • 熱中症暑さ指数計(三脚付) エスコ

    熱中症暑さ指数計(三脚付)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応。
  • データロガー温度計セット エスコ

    データロガー温度計セット

    エスコ
    76,400税込84,040
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。
温度計・温湿度計