絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(5)
  • 佐藤計量器製作所(90)
  • エンペックス気象計(81)
  • クレセル(50)
  • エスコ(45)
  • シンワ測定(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(38)
  • testo(テストー)(32)
  • CHINO(チノー)(25)
  • アズワン(19)
  • タニタ(19)
  • ドリテック(18)
  • マザーツール(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • カスタム(10)
  • 熱研(10)
  • オーム電機(9)
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -20~50(2)
  • -20~60(3)
  • -20~350(1)
  • -30~200(2)
  • -40~85(2)
  • -40~230(1)
  • -40~250(2)
  • -50~180(1)
  • -50~200(1)
  • -50~250(2)
  • -50~400(2)
  • -50~450(1)
  • -50~1150(1)
  • -50~1200(1)
  • -100~300(2)
  • -199.9~1370(1)
  • -200~800(1)
  • -200~1370(4)
  • -200~1372(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
表示画面が大きく見やすい0℃校正機能付き
電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計高精度・高分解能高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング0.8秒/回使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
FS-300と-50℃~+400℃表面センサのセット
セット内容本体×1、表面センサ×1 LP-41H、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明、保証書
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計ですMax.Min.Aveデータホールドなど多機能型です胸のポケットに収まり、持運びに便利!!℃/°F切換機能付静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ1チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できますRS232C出力がとれるので記録が残せますK熱電対の各種センサが選択可能です暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ2チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です0.4秒のレスポンスで反応が速いRS-232C、USB出力でデータが残せますHigh/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ測定範囲(℃)-200~+1370構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
温湿度・露点が測定できます温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能ですMax.Min.Ave値表示の多機能型RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)温度測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±0.6(-20~+50温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)インターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~+40℃、0~80%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
高温タイプ
長さ(mm)センサ:500温度範囲(℃)-50~+1150先端寸法(mm)Φ8.0コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)130
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版3回/秒サンプリングの反応速度各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)測定範囲(℃)-199.9~+1370精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下測定周期3回/秒
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
傾斜型
長さ(mm)センサ:25温度範囲(℃)-50~+400先端寸法(mm)48×50コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)125
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版0.5秒のレスポンスで反応が速いRS-232C、USB出力で記録も残せますHigh/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~+800構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計ですIP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
マグネット付表面センサ
長さ(mm)センサ:13温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)45
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定自立スタンド付暗いところでも使用できるバックライト機能16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)寸法(mm)プローブ:80L×Φ15電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能●長期安定のためのIP65防水ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付インターフェイスRS-232C
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
テフロンローラー(対薬品性)
長さ(mm)センサ:25温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)50×50コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)100
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセット
セット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)センサー先端が細く素早い温度測定が可能見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-40~+230センサーサーミスタ方式精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
37,980税込41,778
1台
10日以内出荷
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能持ちやすいスタイリッシュはボディ素早いレスポンスバックライト機能で見やすい
電源単3電池×4測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング2秒/回使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)湿度精度±2.5%RH
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
高速レスポンス高温・低温でも測定できる温湿度計ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)プローブ:約100電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)本体質量(g)約170(電池含む)測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報使用環境1283_TH-3800
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録自立スタンド・マグネット付快適度をアイコン表示温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
応答速度が速く高精度MAX/MIN/AVG/HOLD機能バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
ミニオメガプラグ付
コード長さ(mm)1000
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計ですIP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています2ch同時測定が可能です(FUSO-372)記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能高精度の温湿度測定の定番商品豊富な測定機能を満載温湿度を同時表示PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D)電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度)表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)コード長さ(mm)カール:500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位10秒(温度)、180秒(湿度)測定精度(℃)±0.7(10~45)
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
空調機やダクトの手の届かないところの測定にとても便利です。
寸法(mm)(センサ長+ハンドル長)325~1245測定範囲(℃)-20~+350コード長さ(mm)1800/エクステンション最縮時、880/エクステンション最伸時先端部Φ9mm
通信ソフト+ケーブル A-Gas Japan通信ソフト+ケーブルA-Gas Japan
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
適合機種FUSO-8736、FUSO-8746

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計