デジタル温湿度計佐藤計量器製作所当日出荷から30日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。<br />離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。<br />設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。<br />室内での温湿度管理にご活用ください。<br /> 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)<br /> 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示<br /> 警報機能付<br /> 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ<br /> ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能<br /> 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0サンプリング約30秒設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)