絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CGC(千代田)(3)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- POLARG(8)
- エスワイエス(2)
- ドーワ(7)
- ミックワークス(1)
- 東プレ(2)
- 槌屋ヤック(7)
- 花魁JAPAN(3)
- 高野自動車用品製作所(2)
エコロジープロダクト
「レンズ色」から絞り込む

車高灯 LED
(13件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。用途トラックのメンテナンスに形状角型寸法(mm)110×28×28色アンバー材質(本体)ABS樹脂+PMMA質量(g)40定格電圧(V)24コード長さ(mm)130取付穴ピッチ(mm)97LED使用数(個)6販売区分業務用
2型LEDトップマーカーランプ
POLARG(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。色アンバーLEDチップ型6灯
車高灯(LED)パブコ型
ドーワ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。色橙タイプパブコ型定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34電球の種類LED
フロント用LED車高灯
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。用途フロント用LED車高灯質量(g)51レンズ色ホワイト定格24/0.3(V/W)コード長さ(mm)500光源(数量)4光源タイプLED
閃光車高灯
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10
車高灯(LED)フルハーフ型
ドーワ(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。色橙サイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mmタイプフルハーフ型LED使用数(個)6電球の種類LED
LED車高灯ブラケット
POLARG(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷用途LED車高灯専用付属品ネジ×2個種別ブラケット適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
LED車高灯ゴムスペーサー
POLARG¥86税込¥951個当日出荷用途LED車高灯専用ゴムパッキン適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
LED4 車高灯NEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!用途電装パーツ/車高灯
LEDハイパワースリム車高灯
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!。発光粒が気にならない面発光!。日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!用途電装パーツ仕様電圧範囲(DCV):10~36適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン寸法(mm)110×28×高さ21
LED車高灯ブラケット(ネジ2個付)
POLARG(1件のレビュー)¥149税込¥1641セット当日出荷用途LED車高灯専用ブラケット付属品ブラケット×1個・ネジ×2個適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
流星Re5LED車高灯(DC24V)
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)用途DC24V車専用付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約75gタイプコードアース規格意匠登録:第1296593号電圧(V)DC24レンズ色クリア定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約75g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約75g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)5
LED車高灯パッキン
POLARG(6件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷用途LED車高灯専用付属品-種別パッキン適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
LED車高灯&ストップランプ(横型)
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6保護等級IP65相当
LED車高灯&ストップ・ターン
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。レンズ色クリア定格電圧(V)24LED色アンバー・レッド
流星Re6LED車高灯(DC24V)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。用途DC24V車専用付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
LED車高灯(ECE認証取得)
POLARG(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。用途トラック・産業車両用形状角型コード長さ(mm)500取付穴ピッチ(mm)97
LED車高灯(ECE部品認証取得品)
POLARG¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷UN認証取得品・ECE規則認証品「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。電圧(V)24コード長さ(mm)500
LEDリアターンシグナルランプミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動しターンを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更等をいち早くアピールし、巻き込み事故の防止に役立ちます! 灯具幅が「LEDリアターンシグナルランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により 省電力(消費電力:1.0W)と長寿命を実現。レンズ色アンバー定格電圧(V)24定格出力(W)1.0コード長さ(mm)250
流星Re5LED車高灯
槌屋ヤック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。材質(本体)ABSタイプコードアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×31定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC10~32V
slim流星8LED車高灯(DC24V用)
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約29gタイプコードアース規格意匠登録:第1331031号電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)90×32コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約29g定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約29g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
東プレ型 LED車高灯 24V
東プレ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.065電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85X49X29取付ピッチ(mm)68
LED前部上側端灯 E規格品
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高輝度LED採用。視認性の良いレンズカット。レンズ交換が可能でありながら、防水性にも優れる。ECE-R7 基準認可取得品。 ネジM4×25(2本)・M4フランジナット(2個)付き消費電力(W)0.6定格電圧(V)24発光色白耐水性JISD0203D3相当主材質ベース:ABS樹脂グレー / レンズ:耐熱アクリル樹脂
車高灯ランプ取付ステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷JET製以外のメーカーの車高灯も取付出来ます。(一部除く)用途電装パーツ材質ステンレス
LED車高灯&ストップランプミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。 周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます! 灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2コード長さ(mm)250
LED4車高灯ランプNEO 3D 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!用途電装パーツ材質レンズ/PC、本体/ABS寸法(mm)36×132×高さ35定格DC24V 約100mA(約2.4W)定格電圧(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36電球の種類LED
LEDロング車高灯ランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂色クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26
LEDサイドランプ 101型
高野自動車用品製作所¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷クリアレンズはLED5個入りです質量(kg)0.076電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108X33X26取付ピッチ(mm)80
スリム車高灯取付ステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷車高灯取付ステーにスリムタイプ新登場!。小糸ポラーグ車高灯も取付けできます。用途電装パーツ適合スリム車高灯ランプ(533651~533662)/小糸ポラーグ車高灯材質ステンレス幅(mm)ステー:30
LED4 車高灯NEO用レンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥299税込¥3291個4日以内出荷用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED4車高灯ランプNEO/NEO3D(533581~592/533611~622)材質PC
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら