6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「レンズ色」から絞り込む
アンバー
アンバー(2)
クリア
クリア(4)
レッド
レッド(1)
その他
その他(1)
槌屋ヤック流星Re5LED車高灯
抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。
コード長さ(mm)各200(0.5sq) 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)約20(DC28V時) 電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)111×31 タイプコードアース 材質(レンズ)アクリル 材質(本体)ABS 定格電圧変動範囲DC10~32V 定格電圧DC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45 定格電圧 DC VDC24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途車高灯を車両サイドに取り付けるためのステー。 材質ステンレス 質量(g)約172 タイプZ型 板厚(mm)約1.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途DC24V車専用 定格電圧(V)DC24 レンズ色クリア 付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚) 材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm)30 材質(本体)ABS 質量(g)約75g タイプコードアース 規格意匠登録:第1296593号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)111×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約75g 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約75g 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)約20(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
用途DC24V車専用 定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM4(2個) 材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)30 材質(本体)ABS 質量(g)約62 タイプコードアース 規格意匠登録:第1296594号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)111×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約62g 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約62g 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)約20(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル LED使用数(個)6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。
定格電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個) 材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)11 材質(本体)ABS 質量(g)約29g タイプコードアース 規格意匠登録:第1331031号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)90×32 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約29g 定格電圧 DC VDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約29g 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個)8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

槌屋ヤック閃光車高灯
面発光で美しく、存在感ある光を放つLED車高灯 インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用しています。
材質本体:ABS、レンズ:アクリル 全光束(Lm)約82 定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70 定格電圧範囲(V)DC10~32
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)