17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
UVカット
UVカット(8)
マスク併用可
マスク併用可
メガネ併用可
メガネ併用可(22)
レンズ交換可
レンズ交換可(9)
曇り止め
曇り止め(16)
防傷加工
防傷加工(4)
鼻パッド有
鼻パッド有(1)
M31B-VF 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 動画あり
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番859-0104 材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g)88 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

優れた防塵性、フィット感。 球面レンズで視界がワイドです。
機能メガネ・マスク併用可能、くもり止め加工 質量(g)92 レンズ色ペトロイド-AF(2.4mm) 材質(フレーム)エラストマー、PP
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。
形状ゴーグル型 機能メガネ・マスク併用可 材質軟質ビニール 質量(g)85 寸法(幅W×高さH)(mm)150×56 フレーム色クリア レンズPET-AF
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

トーアボージン密閉式JISゴーグル
アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状ゴーグル型 機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形 密閉式 質量(g)75 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×90×70 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)透明軟質塩ビ 材質(レンズ)アセテート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

M31-CVF SB 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色クリア 質量(g)92 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番365-7621 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)27 機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8 質量(g)82 仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番299-7894 形状ゴーグル型 密閉型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型 機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付 密閉型 質量(g)127 タイプメガネ併用可、両面硬化処理 フレーム色ブラック 材質(フレーム)塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロース レンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状ゴーグル型 機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形 質量(g)67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×74×76 材質(フレーム)ライトグリーン軟質塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネイト レンズ厚さ(mm)1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 耐衝撃性にも優れます。 無気孔なゴーグルなので新型インフルエンザや花粉症用にも。
形状ゴーグル型 機能レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可 寸法(mm)170×73 密閉型 質量(g)60 レンズ色透明 レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

理研オプテック保護メガネ M56-H/VF-P
RoHS
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに 材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー 形状ゴーグル型 質量(g)84 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97 機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P 色(フレーム)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)セーフティーゴーグル
間接ベンチレーションの構造により、ゴーグル内へ侵入する粉じん等を防ぎます。 浮遊粉じん、液体飛沫、または衝撃度の小さい飛沫物から作業者の目を保護します。 両面を防曇加工したFCレンズを使用し、ベンチレーションとの相乗効果で「くもり」の危険から守ります。 メガネ・マスクとの併用可能です。
色(フレーム)クリア 質量(g)79 紫外線カット99.9%カット 奥行(mm)50(レンズ部内寸) 横幅(mm)187(レンズ部内寸) レンズセルロースアセテート 機能メガネ・マスクとの併用可能 材質(フレーム)軟質ビニール 縦(mm)最長部:65、最短部:40(レンズ部内寸)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

日本光器製作所(NIKKO)セーフティーゴーグル 無気孔
作業時に発生する浮遊粉じん・薬液飛まつなどから眼を保護します。 無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ進入するアスベストなどを防ぎます。 メガネ・マスクとの併用可能です。
色(フレーム)クリア 質量(g)79 紫外線カット99.9%カット レンズFCレンズ(両面防曇加工) 機能メガネ・マスクとの併用可能 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

POLARIS(ポラリス)プロテクトグラス
・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護。・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護。・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護。・庭木の手入れなど。作業者の眼を守るための保護レンズです。レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。紫外線99%カット。ウィルス・感染症対策にもオススメです。レンズにはくもり止め加工も施されています。
材質ポリカーボネート 質量(g)34 機能UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能 本体寸法(cm)20×9×6
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります