「機能 」から絞り込む
カテゴリ: 通気孔無し ゴーグル機能: 曇り止めすべて解除
セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全 当日出荷
通気孔の無い密閉タイプです。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品 専用ポーチ トラスコ品番 526-0588 材質 フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム 長さ(mm) 90 形状 ゴーグル 幅(mm) 193 高さ(mm) 84 レンズ色 クリア フレーム色 グレー/ブラック/ブルーグリーン 機能 UVカット/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト 色(バンド) グレー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.9
無気孔ゴーグル N-GL8533 日光物産(NIKKO) 当日出荷
ANSI Z 87.1規格品EN166規格品メガネ併用可能UVカットすべり止め付ゴムバンド防曇・防傷加工
用途 粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業感染症対策 形状 ゴーグル 幅(mm) 160 色 無色透明 サイズ フリー 高さ(mm) 80 奥行(mm) 70 機能 メガネ併用可能・防曇・防傷加工 材質(レンズ) ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
密閉式ゴーグル(N150-AF) トーアボージン 4日以内出荷
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途 火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策 仕様 バンド:黒布バンド 形状 密閉式ゴーグル型 寸法(mm) 162×81×70 質量(g) 64 レンズ色 透明 型番 N150-AF 機能 防曇加工 材質(フレーム) 透明軟質塩ビ 材質(レンズ) PC平面 / 1.8mm厚
プロテクトグラス POLARIS(ポラリス) 当日出荷
・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護・庭木の手入れなど作業者の眼を守るための保護レンズです。レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。紫外線99%カット。ウィルス・感染症対策にもオススメです。レンズにはくもり止め加工も施されています。
材質 ポリカーボネート 質量(g) 34 機能 UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能 本体寸法(cm) 20×9×6
保護メガネ M56-H/VF-P 理研オプテック 当日出荷
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途 作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに 材質 フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー 形状 ゴーグル型 質量(g) 84 レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×76×97 機能 通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可 材質(レンズ) ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P 色(フレーム) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
保護ゴーグル イチネンTASCO (1件のレビュー) 予約販売
優れた防塵性、フィット感。
球面レンズで視界がワイドです。
機能 メガネ・マスク併用可能、くもり止め加工 質量(g) 92 レンズ色 ペトロイド-AF(2.4mm) 材質(フレーム) エラストマー、PP
防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック (13件のレビュー) 当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途 研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。 仕様 防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番 859-0104 材質 レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g) 88 タイプ 密閉タイプ レンズ色 クリア フレーム色 シルバー 加工 硬化処理 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm) 2.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ 6 0077
ゴーグルM55-VF SPB 理研オプテック (1件のレビュー) 当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!ヘルメット取付タイプアメリカンタイプ溝付・MP型に取り付け可能
仕様 曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能 曇り止め加工 形状 ゴーグル型 質量(g) 93 材質(フレーム) ポリプロピレン+エラストマー アイピース PC樹脂、両面曇り止めVFコート
ゴーグルM31C-VF 理研オプテック (1件のレビュー) 当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!視野が広いワイドビュー設計のゴーグル、ワンタッチ着脱バンドで取り外しも簡単感染症対策ゴーグル
仕様 曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能 曇り止め加工 形状 ゴーグル型 質量(g) 92 規格 JIS規格品 フレーム色 クリア 材質(フレーム) PVC アイピース PC樹脂、両面曇り止めVFコート
ゴーグルM10C-VF(ベンチナシ) 理研オプテック (1件のレビュー) 当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!石綿ばく露対策用密閉型ゴーグルアスベストレベル3・ダイオキシンレベル1対応感染症対策ゴーグル
仕様 曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能 曇り止め加工 形状 ゴーグル型 質量(g) 82 規格 JIS規格品 フレーム色 クリア 材質(フレーム) PVC アイピース PC樹脂、両面曇り止めVFコート
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様 バイザー付 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 488-9789 質量(g) 172 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
密閉式ゴーグル トーアボージン (3件のレビュー) 当日出荷
アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状 ゴグル型 機能 広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付 型 密閉型 質量(g) 127 タイプ メガネ併用可、両面硬化処理 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) 塩ビ 材質(レンズ) ポリカーボネート、セルロース レンズ厚さ(mm) (外)1.5、(内)0.5
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) 外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番 416-2536 質量(g) 112 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド) 布・ゴム混紡
防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック (5件のレビュー) 当日出荷
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途 薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色 クリア 質量(g) 92 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番 365-7621 形状 ゴーグル型 型 密閉型 タイプ 密閉タイプ 加工 硬化処理 レンズ 両面防曇 バンド幅(mm) 27 機能 防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) シリコン
ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付) TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様 ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能 メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8562 質量(g) 176 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック (70件のレビュー) 当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様 JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状 ゴーグル型 型 密閉型 レンズ 両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 324-3877 質量(g) 92 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) コットン
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3
保護ゴグル 理研オプテック 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,468 ¥ 7,698 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,028 ¥ 7,298 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 9,678 ¥ 8,798 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ