101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番379-3702 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 アズワン品番6-8010-04 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート)) 付属品専用ポーチ 質量(g)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177 テンプル色グリーン 材質(テンプル)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型 機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g)約35 規格EN 規格認定 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇
1個
698 税込768
当日出荷

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8723 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 レンズ防曇 機能曇り止め機能、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ライトグリーン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g)約32 レンズ色クリア 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M31B-VF 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状ゴグル型 材質(レンズ)セルロース レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)レーヨン
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 動画あり
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番859-0104 材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g)88 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート 質量(g)約110 規格EN 規格認定 適合規格EN166 加工硬化処理 アズワン品番8-5021-02
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

優れた防塵性、フィット感。 球面レンズで視界がワイドです。
機能メガネ・マスク併用可能、くもり止め加工 質量(g)92 レンズ色ペトロイド-AF(2.4mm) 材質(フレーム)エラストマー、PP
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ミドリ安全安全ゴーグル
両面曇り止め加工と、開閉式のベンチレーションで曇り止め効果に大変優れます。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様開閉通気孔付 機能両面曇り止め加工、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質/仕上レンズ:アセテート系、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ゴム レンズ両面防曇 トラスコ品番335-6973 質量(g)79 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア JIS規格JIS T 8147規格品 規格品JIS T 8147 レンズ厚さ(mm)0.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

M30-VF 超硬防曇保護ゴーグル 理研オプテック 動画あり
VFコーティングの超親水性コート膜は曇りの原因である水滴を作らず、視界をさまたげる曇りの発生を抑えクリアな視界を提供します。 レンズ交換可、マスク併用可、メガネ併用可。
形状ゴーグル型 機能VFコーティング、レンズ交換可、マスク併用可、メガネ併用可 質量(g)83 フレーム色クリア レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(フレーム)軟質塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mmVF
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。
用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。 仕様通気孔付 機能曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工) レンズ防曇 トラスコ品番379-3745 質量(g)103 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 加工硬化処理 材質(フレーム)軟質ビニール レンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.8 材質(バンド)織りゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

視界が広いシリンダーレンズ採用 大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 質量(g)106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム レンズ色クリア フレーム色クリア 形状ゴグル型 タイプメガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までのゴーグルが大きい方へ。太陽光線と眩しさから目を保護します。マスク併用可。UVカット。
形状2眼型 機能レンズ両面曇り止め、UVカット 質量(g)50 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)152×49 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型 材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

RS-310 VF-P 理研 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
曇りに強いVF plus+コートレンズ使用 ずれにくくホールド感のあるテンプル めがね併用可能オーバーグラスタイプ フィット感のあるソフト鼻パット 大型レンズで広い視野を確保 上部、側面からの飛来物を防ぐレンズ形状
機能曇り止め、メガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート、(鼻パット)エラストマー 形状1眼型 質量(g)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×66×165
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型 機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート 質量(g)約85 規格EN 規格認定 適合規格EN166 アズワン品番8-5021-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

防曇性能に優れています。
アズワン品番1-6467-01 仕様メガネ併用可 材質レンズ/ポリカーボネート(超親水性VFコート膜・防曇加工)、フレーム/ポリカーボネート(RS-100) 形状一眼型 質量(g)44 機能防曇加工
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

今までのゴーグルが大きい方へ。太陽光線と眩しさから目を保護します。マスク併用可。UVカット。
形状2眼型 機能レンズ両面曇り止め、UVカット 質量(g)50 レンズ色イエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)152×49 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型 材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷

今までのゴーグルが大きい方へ。太陽光線と眩しさから目を保護します。マスク併用可。UVカット。
形状2眼型 機能レンズ両面曇り止め、UVカット 質量(g)50 レンズ色グレー 寸法(幅W×高さH)(mm)152×49 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型 材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32 仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番941-87-03-13 形状ゴーグル型 質量(g)83 フレーム軟質ビニール 機能くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 レンズ防曇 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8546 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M31-CVF SB 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色クリア 質量(g)92 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番365-7621 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)27 機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

曇り止め用通風弁付き! 柔らかいフレームでフィット感抜群! 衝撃に強いポリカーボネート使用です。 浮遊粉じん・薬液飛沫・飛来物から眼を守ります。
仕様弁付(上下4箇所)、メガネ併用可(一部大型めがねを除く) 機能曇り止め用通風弁付き 形状ゴーグル型 質量(g)約70
1個
499 税込549
当日出荷

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型 機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付 密閉型 質量(g)127 タイプメガネ併用可、両面硬化処理 フレーム色ブラック 材質(フレーム)塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロース レンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。
形状一眼型 仕様上下ひさしサイド付 トラスコ品番422-8782 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g)44 規格JIS T 8147 レンズ色クリア 機能曇り止め、メガネ併用可 レンズ厚さ(mm)1.9 調整機能長さ・角度調整可
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

抜群の防曇性能で曇りをカット。耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります。
用途飛来物や粉塵からの目の保護 形状ゴーグル型 機能防曇性能、耐傷性能、メガネ併用可 材質レンズ・ポリカーボネート(VFコートレンズ)、フレーム・軟質塩ビ 規格JIS T8147合格 標準質量(g)96 メーカー商品コード7010030
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴーグル型 クリア 質量(g)85 フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工
用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策 形状ゴーグル 幅(mm)160 無色透明 サイズフリー 高さ(mm)80 奥行(mm)70 機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工 材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
1個
559 税込615
欠品中

理研オプテックゴーグル M10C-VF
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)82 規格JIS規格品 フレーム色クリア 材質(フレーム)PVC アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 3M(スリーエム) 動画あり
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
形状一眼型 質量(g)43
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様メガネ併用可 トラスコ品番161-0900 幅(mm)163 高さ(mm)67 質量(g)56 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、ツル調整 角度調整範囲 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2 紫外線カット 鼻あて
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡 質量(g)175 仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番365-8554 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,798 税込6,378
当日出荷