絞り込み
ブランド
- 与板利器工業
- モノタロウ(2)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- エスコ(94)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(51)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
特価

Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥539~税込¥593~1本当日出荷柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
重友 四方錐
与板利器工業¥409~税込¥450~1本当日出荷木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥699税込¥7691本当日出荷柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
Yoita 追い入れのみ 袋入
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)30
桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm
与板利器工業(2件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型平型
翔 替刃式ノミ替柄
与板利器工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷替刃式のみの替柄です。翔替刃式のみ専用の柄です。柄が壊れたりしたときに交換して下さい。用途のみの柄の交換。材質柄:赤樫 桂:鉄
Yoita 替刃式1枚鉋 替刃
与板利器工業(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
重友 三ツ目錐
与板利器工業¥439~税込¥483~1本当日出荷釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
創 小鉋
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
翔 替刃式ノミ替刃
与板利器工業¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
Yoita 追い入れのみ
与板利器工業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
翔 替刃式ノミセット
与板利器工業¥3,998税込¥4,3981セット(2本)当日出荷お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。付属品六角棒レンチセット内容9mm/24mm材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
創一郎 戸直し鉋
与板利器工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷左右両方で際まで削ることが出来る優れものです。戸を直す時に適しています。用途戸を直す。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)36
Yoita 替刃式1枚鉋
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷最短10秒で刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋です。刃とぎ不要です。切れ味が落ちましたら、砥ぎなおしてもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。用途一般木材、新建材等の面取り、切削用。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ(ビーチ)刃幅(mm)42
創 豆平鉋
与板利器工業¥799税込¥8791個当日出荷使いやすい小型の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:天然木刃数1枚刃
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
桜日本 彫刻刀 鋼付 桐箱入5本組
与板利器工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。用途版画、彫刻。セット内容桐箱入(5本組):平刃7.5mm・印刀右7.5mm・丸刃3mm・6mm・三角3mm材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
由弘 小道具のみ
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
東藤吉郎 高級彫刻刀
与板利器工業¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷安来鋼青紙スーパーを使用しているので良く切れて、切れ味が持続します。職人の道具から趣味の道具へ移行するにあたり、使う人の身になって本物の切れ味の良さと使いやすさを追求した商品です。用途版画、彫刻、仏像彫刻。材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:朴
翔 替刃式のみ
与板利器工業¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
Yoita 替刃式1枚鉋専用定規
与板利器工業¥299税込¥3291個当日出荷替刃式1枚鉋42mmの定規です。替刃式1枚鉋42mmにセットするだけで45度の面取り、90度で直角削り用ガイドとなります。用途替刃式1枚鉋42mmの面取り、切削時の補助。材質ブナ(ビーチ)
CRAFT HOUSE ボード鉋 30V
与板利器工業¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
嵯峨 追い入れのみ
与板利器工業¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
清玄 細工刀
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
重友 ネズミ錐
与板利器工業¥509~税込¥560~1本当日出荷竹に穴をあけるための錐です。三叉となった中央の高い部分を、穴を開けようとする位置の中心へもってきます。これを中心に回転をさせますと、両側の二枚の小刀状の刃が材の繊維を断ち切りながら、連続して切り出しを行います。竹のように繊維が丈夫なものに向いています。硬材の穴あけにも適してます。用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木