握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm)265
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。
CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。
用途結束線の締め付け作業。
材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼
全長(mm)265
寸法(Φmm)13
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。
握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。
本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。
ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類ベアリング
グリップ部は中心部が太く、握りやすい。
ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179)
本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。