22ページ目: 大工道具

大工道具とは、家を建てるなどの大工仕事を行う際に使う作業工具のことです。木彫り作業や木材の面取り、ケガキ作業、DIYにお使いいただけます。どのような木でも作業することができるところが特徴。曲面を削る際に使う鉋や、超硬チップが付いたケガキ針、ハンマーでたたくことができるのみ、刃が取り替え式になっているのみ、プラスチックのハンドルで握りやすいハンドリーマーなどがあり、作業工程などによって適したものをお買い求めいただけます。
1,896件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンクジリ 角利(角利産業)ステンクジリ角利(角利産業)
779税込857
1個
6日以内出荷
机の引き出しに入れておくと便利な商品です。紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として使えます。
仕様●サイズ:全長145mm、先端部長さ88mm、直径25mm●材質:針/ステンレス、柄/板屋楓アズワン品番68-1967-81
20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ エスコ20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズエスコ
600税込660
1巻
3日以内出荷
粘着付、棚板のカット後の小口処理に
仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52アズワン品番68-1812-62
メモリ付ストレートビット STAX TOOLSメモリ付ストレートビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
オーティス ワンハンド 106シリーズ STAX TOOLSオーティス ワンハンド 106シリーズSTAX TOOLS
6,198税込6,818
1本
13日以内出荷
一般的なサイズでありながら、パワーはF型クランプ以上の固定力を誇ります(180kg)、人間力学を独自方法で組み込んでいるから加工材が動くことなく、がっちりと固定できます
仕様●商品サイズ:(約)117×23×3cm●商品重量:(約)1.28kgアズワン品番67-9260-54
ウッドロック STAX TOOLSウッドロックSTAX TOOLS
4,698税込5,168
1セット
13日以内出荷
DIYでの利用の他、庭先でのお家キャンプ、ガレージ工房等、もちろん職人が現場で作業台や材料置き場としても利用可能、軽量なため、簡単、瞬時に組み立て、工具不要ではめ込み式
T-Slot ビット ベニア規格対応 STAX TOOLST-Slot ビット ベニア規格対応STAX TOOLS
2,898税込3,188
1本
13日以内出荷
6mm軸のトリマー用ビットです。ベアリング付き
EDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズ STAX TOOLSEDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズSTAX TOOLS
1,498税込1,648
1本
13日以内出荷
ハタガネとクランプの長所を生かしたクランプです。微調整を得意とし、しっかり固定できます。ボックスや棚、抽斗の製作などにおすすめです。
仕様●商品重量:(約)240g●仕様:くわえ幅/最大110mm、サイズ/260mm×70mm×24mm、材質:クランプ部分 /スチール、グリップ部分 :樹脂アズワン品番67-9260-92
Coveビット STAX TOOLSCoveビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
6mm軸のトリマー用ビットです。
エンカッターⅡ DOGYUエンカッターⅡDOGYU
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
ユーザー様のご要望により復活!!先端のR刃は隙間に入りやすい形状。サイドの半円刃が大きくなりスライドさせながら切りやすい。刃部は隙間を作る為の持ち上げやすい形状。滑りにくい新型樹脂グリップ。
用途新生屋根材塗替時の縁切作業に。全長(mm)205ブラウン/シルバー質量(g)150刃幅(mm)約50
ロードランナー クランプ STAX TOOLSロードランナー クランプSTAX TOOLS
4,398税込4,838
1本
13日以内出荷
蟻継ぎの溝を走るロードランナークランプです。13mm、深さ9.5mmのアリ溝に取り付けできます。 直径3/4インチ(18mm)以上のドッグホールにぴったり差し込めます。 単品でもクランプとしてご使用いただけます。 19mm以上の穴でも固定できる様に特殊な先端形状です。
仕様●商品サイズ:(約)19×9×2cm●商品重量:(約)310gアズワン品番67-9260-82
ポーター ペイントボックス STAX TOOLSポーター ペイントボックスSTAX TOOLS
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
ブラシホルダーマグネット付きのバケツです。蓋をすれば道具入れに変身します。 刷毛の余分な塗料を落としやすくする波型凹凸加工仕様です。 フタは浅型のペイントポットとしても使えます。持ち運びに便利な取っ手付きです。
仕様●商品サイズ:(約)20×20×18cm●商品重量:(約)250gアズワン品番67-9260-45
フレディック - ポケットホールジグ STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグSTAX TOOLS
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷
楽なセッティングで簡単にポケットホールを作成できます。 フレームの角継ぎ、留め継ぎ、T-継手のポケットホール作成などに。 材料の厚さに合わせたワンタッチクランピングが可能。固定幅を記憶するので毎回調整し直す必要がありません。 固定力を微調整するには、クランプパッドをネジのように回し、固定ナットで固定してください。 材料の厚さに合わせてガイドブロックの高さを設定すれば、材料に適したドリルホール位置を取得できます。インパクトドライバー使用可能です。タレットストップを使用して、ドリルカラー位置も簡単に取得できます。ダストポートが付いているので、木屑を散らすことなくクリーンに作業できます。
仕様●商品サイズ:(約)30×12×15cm●商品重量:(約)1.7kg●仕様:純木・プライウッド向け、対応可能木材幅:12.7mm~38.1mm●ドリルビットサイズ:直径9.5mm(3/8インチ)●ピッチ:30mm(1-3/16インチ)●ポケットホール間隔:約170mm●ダストポート径:内径1-1/4インチ(31.75)mm・外径34mm●付属品:ステップドリル直径9.5mm(3/8")・HSS1本・ステップドリル深さカラー・3mm六角レンチ(ステップドリル深さカラー締付け用)・タレットストップ・ベースプレート・取扱説明書(日本語)アズワン品番67-9260-44
デコボコ ビット STAX TOOLSデコボコ ビットSTAX TOOLS
6,198税込6,818
1本
13日以内出荷
凸面作成に。 こちらのビットは、「STAXTOOLS T Slot 5.7mm(品番:170905-2)」と対です。この二つのビットを使用することにより額縁やドアのパネル作成も可能。いろいろなものに応用がききます。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)160g●サイズ:刃径/41.1mm、軸径/6mm、刃厚/21.7mmアズワン品番67-9260-37
スターズ ペイント&ツールクランプ STAX TOOLSスターズ ペイント&ツールクランプSTAX TOOLS
999税込1,099
1個
13日以内出荷
マルチに使い分けて効率UP! 手を塗料で汚すことなく作業できる塗料バケツ用のツールクランプです。 塗料缶にクランプすればハンドルに早変わり。取っ手根元部分がマグネットになっており、ペンキのフタや筆をキャッチしておけます。作業を中断する際に便利です。 ギザギザになっていて滑りにくく、握りやすいグリップです。
仕様●商品サイズ:(約)150×75×26mm●商品重量:(約)60gアズワン品番67-9260-43
コーナーベアリング ビット STAX TOOLSコーナーベアリング ビットSTAX TOOLS
4,298税込4,728
1本
13日以内出荷
テーブルやデスクの幕板におすすめのビットです。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)40g●サイズ:刃径/22.22mm、軸径/6mm、刃厚/14.3mmアズワン品番67-9260-41
アーサー ハンディペイントポット STAX TOOLSアーサー ハンディペイントポットSTAX TOOLS
619税込681
1個
13日以内出荷
片手に収まる多機能塗料ポットです。 持ち手部分はブラシホルダーとしても使用できます。 ポット内側の凹凸加工で、ローラーに付ける塗料を均等に伸ばせます。側面にはローラー用ホルダーを設けました。作業が終わったら、この溝から塗料をスムーズに流して破棄できます。
仕様●商品サイズ:(約)143×190×125mm●商品重量:(約)80gアズワン品番67-9260-42
Rabbeting & Bearing Set 裏板べニアビット STAX TOOLSRabbeting & Bearing Set 裏板べニアビットSTAX TOOLS
5,898税込6,488
1本
13日以内出荷
BOXや棚などの裏板ベニアを取り付ける溝を作成するビットです。。 付属のベアリング(全部で4つ)を交換することにより、4mm、5.5mm、9mm、10mmのベニア厚に対応可能です。
仕様●商品重量:(約)110g●セット内容:ビット((外径)12.7mmのベアリング付)×1、ベアリング (外径)14.7mm×1、ベアリング (外径)21.7mm×1、ベアリング (外径)24.7mm×1※ベアリングは全て内径4.76mm、高さ5mm●※それぞれ簡単に脱着可能です。アズワン品番67-9260-35
Chamfer 45度面取りビット STAX TOOLSChamfer 45度面取りビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
木材の面取りに。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)80g●サイズ:刃径/36.5mm、軸径/6mm、刃厚/13.9mmアズワン品番67-9260-36
ジョイントメイト MilescraftジョイントメイトMilescraft
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
板継ぎ/直角継ぎなどの正確なダボ打ちが簡単に行えます。 この商品はミリ表示、ミリサイズ商品にです。(6mm/8mm/10mm) 日本仕様です。 ホームセンターなどで入手できるダボで利用可能です。 日本語取説が付属。
仕様●商品サイズ:(約)100×220×50mm●商品重量:(約)270gアズワン品番67-9259-93
鍵のみ2本セット 913/350/35S用 エフケイシステム鍵のみ2本セット 913/350/35S用エフケイシステム
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
キャッシュドロワ913/42S/350/35Sシリーズ専用の鍵です。
仕様●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。また在庫状況によってはお取り寄せとなる場合がございますのでご了承ください。アズワン品番67-6665-27
四ッ目錐 大 WIZ'A四ッ目錐 大WIZ'A
699税込769
1個
翌々日出荷
用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
四ッ目錐 中 WIZ'A四ッ目錐 中WIZ'A
629税込692
1個
翌々日出荷
用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
三ッ目錐 小 WIZ'A三ッ目錐 小WIZ'A
609税込670
1個
翌々日出荷
用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状三ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
三ッ目錐 大 WIZ'A三ッ目錐 大WIZ'A
699税込769
1個
翌々日出荷
用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状三ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
三ッ目錐 中 WIZ'A三ッ目錐 中WIZ'A
629税込692
1個
翌々日出荷
引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状三ツ目錐
毛引 若獅子毛引若獅子
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
用途板等に平行線を引く、加工線のケガキに仕様刃先を収納できる安全タイプ材質本体:竹全長(mm)約185ウッド呼び寸法(mm)120目盛100mm
上棟品セット デラックス(DX)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上棟品セット デラックス(DX)2組入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
24,980税込27,478
1箱(2組)
翌々日出荷
簡単便利な上棟品セットです。
用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8295寸法(mm)W400×H1400×D90入数2組
上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上棟品セット スタンダード(S)2組入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
15,980税込17,578特価
1箱(2組)
当日出荷から3日以内出荷
簡単便利な上棟品セットです。
用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8352入数2組
HSSドリル錐 KAKURIHSSドリル錐KAKURI
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の径で穴を開けることができます。
付属品先端キャップ付材質ハイス鋼全長(mm)285針長(mm)50
ツールホルダー(ロック付) エスコツールホルダー(ロック付)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。
材質スチール収納数13本取付穴径(Φmm)南京錠:7サイズ(mm)660×64×44(H)取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
細工針 若獅子細工針若獅子
699税込769
1個
翌々日出荷
用途穴あけ、細工作業等に材質先端:ステンレスウッド木柄
バイキングアーム ベースパッド Viking Armバイキングアーム ベースパッドViking Arm
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
バイキングアームのベースプレートに取り付ける事でスリップや床面に傷がつくのを防ぎます。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0612材質ポリアミド/TPE幅(mm)114高さ(mm)17奥行(mm)103
バイキングアーム キャビネット設置アダプター Viking Armバイキングアーム キャビネット設置アダプターViking Arm
8,698税込9,568
1個
当日出荷
キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50
バイキングアーム リフティングパッド Viking Armバイキングアーム リフティングパッドViking Arm
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0613材質ポリアミド/TPE幅(mm)64高さ(mm)30奥行(mm)65
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
4,720税込5,192
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
3,330税込3,663
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:21mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄アズワン品番65-9266-86
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
4,510税込4,961
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
3,970税込4,367
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:30mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄アズワン品番65-9266-88
台付鉋 銀作台付鉋銀作
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
台直しが簡単な鉋です。刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。
用途木材表面の削り加工作業。
大工道具