26ページ目: 大工道具

大工道具とは、家を建てるなどの大工仕事を行う際に使う作業工具のことです。木彫り作業や木材の面取り、ケガキ作業、DIYにお使いいただけます。どのような木でも作業することができるところが特徴。曲面を削る際に使う鉋や、超硬チップが付いたケガキ針、ハンマーでたたくことができるのみ、刃が取り替え式になっているのみ、プラスチックのハンドルで握りやすいハンドリーマーなどがあり、作業工程などによって適したものをお買い求めいただけます。
1,896件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平・彫刻のみ エスコ平・彫刻のみエスコ
6,370税込7,007
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:14mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91アズワン品番65-2151-29
平・彫刻のみ エスコ平・彫刻のみエスコ
6,370税込7,007
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:10mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91アズワン品番65-2151-27
U型・彫刻のみ エスコU型・彫刻のみエスコ
6,020税込6,622
1本
翌日出荷
耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
丸スプーン型・彫刻のみ エスコ丸スプーン型・彫刻のみエスコ
5,870税込6,457
1本
翌日出荷
仕様●形状:丸スプーン型●全長:245mm●刃幅:3mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-61アズワン品番65-2150-07
丸型・彫刻のみ エスコ丸型・彫刻のみエスコ
5,560税込6,116
1本
翌日出荷
丸型・彫刻のみ エスコ丸型・彫刻のみエスコ
6,020税込6,622
1本
翌日出荷
仕様●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:2mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木アズワン品番65-2150-86
平のみ(狭所作業向け) エスコ平のみ(狭所作業向け)エスコ
5,780税込6,358
1本
翌日出荷
狭い作業スペースに最適です。 ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
平のみ(狭所作業向け) エスコ平のみ(狭所作業向け)エスコ
5,540税込6,094
1本
翌日出荷
狭い作業スペースに最適です。 ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
仕様●形状:平●全長:155mm●刃幅:12mm●刃長:87mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(アッシュ)アズワン品番65-2150-78
丸スプーン型・彫刻のみ エスコ丸スプーン型・彫刻のみエスコ
5,870税込6,457
1本
翌日出荷
V型・彫刻のみ エスコV型・彫刻のみエスコ
6,920税込7,612
1本
翌日出荷
耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
V型・彫刻のみ エスコV型・彫刻のみエスコ
6,920税込7,612
1本
翌日出荷
平のみ エスコ平のみエスコ
5,910税込6,501
1本
翌日出荷
彫刻のみ(平) エスコ彫刻のみ(平)エスコ
25,200税込27,720
1セット(4本)ほか
翌日出荷
彫刻刀(くり抜き/左利き用) エスコ彫刻刀(くり抜き/左利き用)エスコ
7,290税込8,019
1本
翌日出荷
左利き用
用途くり抜き
彫刻刀(くり抜き/右利き用) エスコ彫刻刀(くり抜き/右利き用)エスコ
7,290税込8,019
1本
翌日出荷
右利き用
用途くり抜き
彫刻刀(くり抜き/左利き用) エスコ彫刻刀(くり抜き/左利き用)エスコ
7,510税込8,261
1本
翌日出荷
左利き用
用途くり抜き仕様●全長:195mm●刃長:60mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木アズワン品番65-2150-30
彫刻刀(小型) エスコ彫刻刀(小型)エスコ
4,630税込5,093
1本
翌日出荷
小型タイプ 手の小さい方向けにデザインされています。
仕様●全長:140mm●刃幅:16mm●刃厚:1.8mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木アズワン品番65-2150-29
切出しナイフ エスコ切出しナイフエスコ
2,840税込3,124
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:3.5mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)アズワン品番65-2150-25
彫刻刀(細工用) エスコ彫刻刀(細工用)エスコ
5,250税込5,775
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
用途細工用
[EA588DE-1] 替刃 エスコ[EA588DE-1] 替刃エスコ
2,260税込2,486
1袋(2枚)
翌日出荷
EA588DE-1用替刃
仕様●刃径:Φ39mm●入数:2枚アズワン品番65-2150-18
石膏ボード用ロールカッター エスコ石膏ボード用ロールカッターエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mmアズワン品番65-2150-17
東藤吉郎 高級彫刻刀 左用 与板利器工業東藤吉郎 高級彫刻刀 左用与板利器工業
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
安来鋼青紙スーパーを使用しているので良く切れて、切れ味が持続します。広い面を大きく削ったり、切れ込みを入れたり、刃先を使う作業などに使用します。左用です。職人の道具から趣味の道具へ移行するにあたり、使う人の身になって本物の切れ味の良さと使いやすさを追求した商品です。
用途版画、彫刻、仏像彫刻。刃型イスカ材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:朴仕様左用
Yoita 替刃式1枚鉋専用定規 与板利器工業Yoita 替刃式1枚鉋専用定規与板利器工業
299税込329
1個
翌々日出荷
替刃式1枚鉋42mmの定規です。替刃式1枚鉋42mmにセットするだけで45度の面取り、90度で直角削り用ガイドとなります。
用途替刃式1枚鉋42mmの面取り、切削時の補助。材質ブナ(ビーチ)
CRAFT HOUSE ボード鉋 30V 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋 30V与板利器工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋 30A 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋 30A与板利器工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、小口削り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
創一郎 小鉋 与板利器工業創一郎 小鉋与板利器工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro ステン張り 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋Pro ステン張り与板利器工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。底面ステンレス張りで滑りが良く、切削がラクにできます。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫+ステンレス ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝与板利器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋与板利器工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
清玄 細工刀 丸3mm 与板利器工業清玄 細工刀 丸3mm与板利器工業
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。刃型丸型材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木刃幅(mm)3
嵯峨 追い入れのみ 与板利器工業嵯峨 追い入れのみ与板利器工業
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
創一郎 集成材用鉋 ステン張り 与板利器工業創一郎 集成材用鉋 ステン張り与板利器工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
集成材、合板などの加工に最適です。硬い材質に最適です。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。
用途集成材の表面仕上げ。刃幅(mm)45材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り
創一郎 デコラ用鉋 ステン張り 与板利器工業創一郎 デコラ用鉋 ステン張り与板利器工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
デコラ材の加工に最適です。デコラ材に最適な刃付けがされています。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。
用途デコラ材の表面仕上げ。刃幅(mm)45材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り
由弘 小道具のみ 平30mm 与板利器工業由弘 小道具のみ 平30mm与板利器工業
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。平面、凸部を彫り削るのに使います。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。刃型平型材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)30
桜日本 彫刻刀 鋼付 桐箱入5本組 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 桐箱入5本組与板利器工業
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。セット内容桐箱入(5本組):平刃7.5mm・印刀右7.5mm・丸刃3mm・6mm・三角3mm材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
桜日本 彫刻刀 鋼付 印刀左7.5mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 印刀左7.5mm与板利器工業
569税込626
1本
翌々日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型印刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm与板利器工業
569税込626
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
創一郎 四方反鉋 与板利器工業創一郎 四方反鉋与板利器工業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。
用途湾曲面の内側を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)24
由弘 小道具のみ 繰小刀 与板利器工業由弘 小道具のみ 繰小刀与板利器工業
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。穴の繰り広げに使用します。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫
由弘 小道具のみ 切出し 与板利器工業由弘 小道具のみ 切出し与板利器工業
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部全体を使い広い面を大きく削る作業や鋭い刃先で細かな作業ができます。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫
大工道具