絞り込み
刃幅(mm)
  • 36
  • 2(3)
  • 3(23)
  • 4(7)
  • 5(4)
  • 6(37)
  • 8(6)
  • 9(49)
  • 10(6)
  • 12(40)
  • 15(49)
  • 18(28)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(23)
  • 24(42)
  • 25(11)
  • 30(35)
  • 32(5)
  • 42(22)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • 小山金属工業所(9)
  • 与板利器工業(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • M-SK11(3)
  • 千吉(1)
  • 千吉 金(1)
  • 千吉銅賞(1)
  • 俊弘丸(1)
  • 千吉銀賞(1)
  • SK11(1)
  • 剣匠(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
播磨王 替刃式追入のみ 替刃 小山金属工業所播磨王 替刃式追入のみ 替刃小山金属工業所(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
追入のみ 千吉銅賞追入のみ千吉銅賞(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。 柄は玄能で叩けます。 浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙材質(柄部)赤樫
桜日本 追い入れのみ 与板利器工業桜日本 追い入れのみ与板利器工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄小山金属工業所(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃 小山金属工業所播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃小山金属工業所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
追入のみ 千吉銀賞追入のみ千吉銀賞
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
職人の技が冴える本鍛造手造り仕上げです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
用途木材のホゾ穴加工作業等。
翔 替刃式ノミ替刃 与板利器工業翔 替刃式ノミ替刃与板利器工業
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
木成のみ M-SK11木成のみM-SK11(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
伝統の職人技が冴える、本鍛造手打品です。追入れノミでは加工しにくい深い穴にも使いやすいです。本鍛造手打品。
用途木工用。高さ(mm)370奥行(mm)30
追入のみ 3枚裏 千吉 金追入のみ 3枚裏千吉 金(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。奥行(mm)30
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 小山金属工業所播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ小山金属工業所
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
秀弘 内装のみ 白樫柄 小山金属工業所秀弘 内装のみ 白樫柄小山金属工業所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄小山金属工業所
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
由弘 集成材のみ 与板利器工業由弘 集成材のみ与板利器工業
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
のみ勝 集成材のみ叩き 小山金属工業所のみ勝 集成材のみ叩き小山金属工業所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
追 入鑿 俊弘丸追 入鑿俊弘丸
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
中薄のみ M-SK11中薄のみM-SK11(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
伝統の職人技が冴える、本鍛造手打品です。追入れノミでは加工しにくい深い穴にも使いやすいです。本鍛造手打品。
用途木工用。高さ(mm)310奥行(mm)30
翔 替刃式のみ 与板利器工業翔 替刃式のみ与板利器工業
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
追入のみ 千吉追入のみ千吉
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
本鍛造焼入の追入れのみです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
用途木材のホゾ穴加工作業等。
追入のみ 剣匠追入のみ剣匠(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
越後与板産の本職用のノミです。
用途浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に全長(mm)222直径(Φmm)【桂】25柄径(Φmm)21
追入のみ BIGMAN(ビッグマン)追入のみBIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
刃物用特殊鋼で研ぎやすく、刃が短くなるまで使えます。
用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230質量(g)240タイプ追入のみ刃幅(mm)36
鉄火 集成材のみ 赤樫柄 小山金属工業所鉄火 集成材のみ 赤樫柄小山金属工業所(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
兼友 本刃付追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所兼友 本刃付追入のみ 赤樫柄小山金属工業所
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
本職向集成材のみ M-SK11本職向集成材のみM-SK11(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。 特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。 高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。 特殊鋼使用。
用途木工用。
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃 BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃BIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。
用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。材質(刃)合金鋼
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼BIGMAN(ビッグマン)
3,998税込4,398
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。
用途木材の切削作業・通し穴加工など。付属品六角棒レンチ3mm材質(刃)合金鋼
嵯峨 追い入れのみ 与板利器工業嵯峨 追い入れのみ与板利器工業
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
直秀 追い入れのみ 与板利器工業直秀 追い入れのみ与板利器工業
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

のみ