2ページ目: のみ

商品豆知識

291件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
追入のみ 3枚裏 千吉 金追入のみ 3枚裏千吉 金
5,998税込6,598
1本
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。
用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)230刃幅(mm)42幅(mm)42質量(g)240奥行(mm)30
木成のみ M-SK11木成のみM-SK11(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
伝統の職人技が冴える、本鍛造手打品です。追入れノミでは加工しにくい深い穴にも使いやすいです。本鍛造手打品。
用途木工用。高さ(mm)370奥行(mm)30
KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm) 角利(角利産業)KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm)角利(角利産業)
2,898税込3,188
1セット(2本組)
当日出荷
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。全長(mm)195刃幅(mm)19、25トラスコ品番363-4116材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
のみ Mokuba(小山刃物製作所)のみMokuba(小山刃物製作所)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
木工用チゼルのみ30ミリ BY-30 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ30ミリ BY-30BIGMAN(ビッグマン)
859税込945
1丁
当日出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)30柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業
699税込769
1本
当日出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
由弘 集成材のみ 与板利器工業由弘 集成材のみ与板利器工業
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
木彫細工のみ 伝匠木彫細工のみ伝匠
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
平面の荒削り作業に。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。全長(mm)172材質(柄部)赤樫材質(刃)安来鋼白紙二号刃型
木彫のみ 丸スクイ 道刃物工業木彫のみ 丸スクイ道刃物工業
6,898税込7,588
1本
当日出荷
スプーンのように少し先端が反った丸刀。凹面の荒彫りに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125サイズ(mm)24
追入のみ 剣匠追入のみ剣匠(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
越後与板産の本職用のノミです。
用途浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に全長(mm)222直径(Φmm)【桂】25柄径(Φmm)21
常造 細工のみ 平 EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ 平EIGERTOOL(アイガーツール)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。 平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。 輪郭をぼかす効果を出すことがでる。
全長(mm)175材質刃物鋼
木工用のみ グリップ付 SUN UP木工用のみ グリップ付SUN UP(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(3本)
当日出荷
木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
全長(mm)205セット内容9mm、15mm、24mm質量(g)477
常造のみ EIGERTOOL(アイガーツール)常造のみEIGERTOOL(アイガーツール)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
金物のまち、新潟県三条市の鍛冶職人が一丁づつ手づくりで製作しているホンモノののみです。
用途柱に穴を作ったり、板を抜き取って、組手を作る時などに使う大工用のノミ。
一刀流 小細工のみ BIGMAN(ビッグマン)一刀流 小細工のみBIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
小細工のみ 溝を造る 穴を作る
貫通型木彫刀 GISUKE(タカギ)貫通型木彫刀GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全焼入れ。
用途木彫・彫刻・小細工に。材質(刃部)安来鋼白紙、(柄部)赤樫
のみ勝 集成材のみ叩き 小山金属工業所のみ勝 集成材のみ叩き小山金属工業所
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
追 入鑿 俊弘丸追 入鑿俊弘丸
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
中薄のみ M-SK11中薄のみM-SK11(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
伝統の職人技が冴える、本鍛造手打品です。追入れノミでは加工しにくい深い穴にも使いやすいです。本鍛造手打品。
用途木工用。高さ(mm)310奥行(mm)30
細工のみ エスコ細工のみエスコ
19,000税込20,900
1セット(5本)
翌日出荷
全長(mm)175エスコ品番EA589XL-1
のみ柄 #4 BIGMAN(ビッグマン)のみ柄 #4BIGMAN(ビッグマン)
839税込923
1本
4日以内出荷
追込のみに対応した柄。
用途追入のみ用柄。材質赤樫寸法(mm)123×25×25質量(g)59タイプのみ柄適合寸法(mm)21~24
細工用反鉋 TAKAGI(高儀)細工用反鉋TAKAGI(高儀)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
用途曲面の内側を削る。材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:鋼付)【台】樫
敷居作里鉋 TAKAGI(高儀)敷居作里鉋TAKAGI(高儀)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
用途建具等の敷居、鴨居の溝掘りに使用。材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
追入のみ 儀助追入のみ儀助
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途大工作業、敷居の溝ホゾ穴の修正、木工工作材質刃:SK-85、柄:白樫、桂:鉄製
追入のみ 面取 バラ売り 白樫柄 角利(角利産業)追入のみ 面取 バラ売り 白樫柄角利(角利産業)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に。トラスコ品番268-2683全長(mm)215刃幅(mm)15
火口鉋 角利(角利産業)火口鉋角利(角利産業)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
薪や枝を削って火口作りに使用します。刃はハイス鋼で、鋭い切れ味が持続します。鉋台は黒檀製で、狂いにくく耐摩耗性に優れています。刃の調整が簡単なネジ留め方式です。姫路レザーを使用した本革収納ケース付き。
仕様●商品サイズ:90×27×20mm●商品重量:約80g●材質:鉋台/黒檀、刃/ハイス、収納ケース/牛革
アーサー ハンディペイントポット STAX TOOLSアーサー ハンディペイントポットSTAX TOOLS
619税込681
1個
13日以内出荷
片手に収まる多機能塗料ポットです。 持ち手部分はブラシホルダーとしても使用できます。 ポット内側の凹凸加工で、ローラーに付ける塗料を均等に伸ばせます。側面にはローラー用ホルダーを設けました。作業が終わったら、この溝から塗料をスムーズに流して破棄できます。
仕様●商品サイズ:(約)143×190×125mm●商品重量:(約)80gアズワン品番67-9260-42
ジョイントメイト MilescraftジョイントメイトMilescraft
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
板継ぎ/直角継ぎなどの正確なダボ打ちが簡単に行えます。 この商品はミリ表示、ミリサイズ商品にです。(6mm/8mm/10mm) 日本仕様です。 ホームセンターなどで入手できるダボで利用可能です。 日本語取説が付属。
仕様●商品サイズ:(約)100×220×50mm●商品重量:(約)270gアズワン品番67-9259-93
追入のみ 面取 KAKURI追入のみ 面取KAKURI
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に。全長(mm)215
木彫ノミ タタキ    浅丸 三木章木彫ノミ タタキ 浅丸三木章
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼BIGMAN(ビッグマン)
3,598税込3,958
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。
用途木材の切削作業・通し穴加工など。付属品六角棒レンチ3mm材質(刃)合金鋼
モデレッジ 極細平刀0.5mm 道刃物工業モデレッジ 極細平刀0.5mm道刃物工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
プラモデルやガレージキットの筋彫用刃物。 刃幅0.5mmで、シッカリ目の筋や小さい段落ち部分を彫ることが出来ます。 【筋彫(すじぼり)とは?】 プラモデルを塗装する際、塗料のノリをよくするのに「サーフェイサー(以下サフと呼びます)」 という溶剤で溶いたパテを表面に吹き付けます。 その際、モールドが甘いとサフによって細い溝が埋まってしまい、ぼんやりとした印象の作品になってしまいます。 サフを吹いてもクッキリとした印象になるように、元々ついている細い溝モールドに同じ幅の溝を彫っていく。それが筋彫なのです! 細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムになるようにテーパに削っています。
用途プラモデル、模型製作など刃先ハイス鋼(二層鋼)安全保護キャップ付き刃先長(mm)20スモークドオーク柄長さ(mm)110
平・彫刻のみ エスコ平・彫刻のみエスコ
6,370税込7,007
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:10mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91アズワン品番65-2151-27
翔 替刃式のみ 与板利器工業翔 替刃式のみ与板利器工業
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
直秀 追い入れのみ 与板利器工業直秀 追い入れのみ与板利器工業
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
Yoita ウッドチゼルロング 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロング与板利器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
翔 替刃式ノミセット 与板利器工業翔 替刃式ノミセット与板利器工業
3,398税込3,738
1セット(2本)
翌々日出荷
お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm/24mm付属品六角棒レンチ材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
Yoita 追い入れのみ 与板利器工業Yoita 追い入れのみ与板利器工業
899税込989
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
木彫細工のみ 伝匠木彫細工のみ伝匠
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
曲面の荒削り作業に。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。全長(mm)172材質(柄部)赤樫材質(刃)安来鋼白紙二号刃型
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀道刃物工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!薄い木のお皿の荒彫りに便利な、丸刀形状です。
用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
木彫のみ 極浅丸 道刃物工業木彫のみ 極浅丸道刃物工業
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
極浅い荒彫りに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125サイズ(mm)24

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

のみ