絞り込み
刃幅(mm)
- 4
- 2(3)
- 3(23)
- 5(4)
- 6(39)
- 8(7)
- 9(50)
- 10(7)
- 12(42)
- 15(50)
- 18(29)
- 19(6)
- 20(5)
- 21(23)
- 24(43)
- 25(12)
- 30(35)
- 32(6)
- 36(28)
- 42(22)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(3)
ブランド
- エスコ(7)
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。
商品豆知識

4mm 平のみ
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷全長(mm)260刃幅(mm)4エスコ品番EA588GH-4角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼