絞り込み
刃幅(mm)
  • 3
  • 2(3)
  • 4(7)
  • 5(4)
  • 6(39)
  • 8(7)
  • 9(50)
  • 10(7)
  • 12(42)
  • 15(50)
  • 18(29)
  • 19(6)
  • 20(5)
  • 21(23)
  • 24(43)
  • 25(12)
  • 30(35)
  • 32(6)
  • 36(28)
  • 42(22)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(3)
ブランド
  • 小山金属工業所(8)
  • エスコ(5)
  • 与板利器工業(5)
  • 千吉(1)
  • 千吉 金(1)
  • 千吉銅賞(1)
  • 俊弘丸(1)
  • 千吉銀賞(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 播磨王 替刃式追入のみ 替刃 小山金属工業所

    播磨王 替刃式追入のみ 替刃

    小山金属工業所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
  • 追入のみ 千吉銅賞

    追入のみ

    千吉銅賞(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
    用途木材への浅いホゾ穴加工。仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙奥行(mm)20材質(柄部)赤樫
  • 播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄

    小山金属工業所(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
  • 追入のみ 千吉銀賞

    追入のみ

    千吉銀賞
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    職人の技が冴える本鍛造手造り仕上げです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
    用途木材のホゾ穴加工作業等。
  • 播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃 小山金属工業所

    播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃

    小山金属工業所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
    用途長切れ、集成材など硬木
  • のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄

    小山金属工業所
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 翔 替刃式ノミ替刃 与板利器工業

    翔 替刃式ノミ替刃

    与板利器工業
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
  • 追 入鑿 俊弘丸

    追 入鑿

    俊弘丸
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
    用途本職木工細工作業。
  • 播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 小山金属工業所

    播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ

    小山金属工業所
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
    用途長切れ、集成材など硬木
  • 秀弘 内装のみ 白樫柄 小山金属工業所

    秀弘 内装のみ 白樫柄

    小山金属工業所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
  • 追入のみ 千吉 金

    追入のみ

    千吉 金
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(1枚裏)を施しています。裏スキ加工をすることにより抵抗が減り、木材への入りが良くなります。 刃研ぎでの裏研ぎの際には研ぐ面が少なく、短時間で効率よく刃研ぎができます。個装パック。
    用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)230幅(mm)25奥行(mm)25
  • 直秀 追い入れのみ 与板利器工業

    直秀 追い入れのみ

    与板利器工業
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
  • 追入のみ 千吉

    追入のみ

    千吉
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    本鍛造焼入の追入れのみです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
    用途木材のホゾ穴加工作業等。
  • 鉄火 集成材のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    鉄火 集成材のみ 赤樫柄

    小山金属工業所(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
    用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
  • 3mm 平彫刻のみ エスコ

    3mm 平彫刻のみ

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)245~270刃幅(mm)3エスコ品番EA588GU-3刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 清玄 細工刀 丸3mm 与板利器工業

    清玄 細工刀 丸3mm

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
    用途木彫、版画、小細工。刃型丸型材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木刃幅(mm)3
  • 嵯峨 追い入れのみ 与板利器工業

    嵯峨 追い入れのみ

    与板利器工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
  • 河清 細工用藤巻共柄彫刻刀 紀 与板利器工業

    河清 細工用藤巻共柄彫刻刀 紀

    与板利器工業
    49,980税込54,978
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。
    用途版画、彫刻。刃幅(mm)丸:1.5、3、6、浅丸:12、平:3、出丸:9、イスカ:6、丸曲:9、三角:4.5、ナギナタ反:11セット内容丸1.5mm、3mm、6mm、浅丸12mm、平3mm、出丸9mm、イスカ6mm、丸曲9mm、三角4.5mm、ナギナタ反11mm材質刃部:安来鋼白紙 柄:共柄
  • 兼友 本刃付追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    兼友 本刃付追入のみ 赤樫柄

    小山金属工業所
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
  • 3mm 切出し型彫刻のみ エスコ

    3mm 切出し型彫刻のみ

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)245~270刃幅(mm)3エスコ品番EA588GZ-3刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 3mm 丸スプーン型彫刻のみ エスコ

    3mm 丸スプーン型彫刻のみ

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)245刃幅(mm)3エスコ品番EA588GR-3刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 3mm V型彫刻のみ エスコ

    3mm V型彫刻のみ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)245刃幅(mm)3エスコ品番EA588GK-3角度(°)60(刃)刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 3.0mm U型彫刻のみ エスコ

    3.0mm U型彫刻のみ

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)245~270刃幅(mm)3エスコ品番EA588GT-3刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

のみ