3ページ目: のみ

のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。

商品豆知識

292件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32mm 木工用のみ(ソフトグリップ付) エスコ32mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)エスコ
950税込1,045
1本
翌日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼全長(mm)約270質量(g)約265刃幅(mm)32アズワン品番64-7874-24
12mm 木工用のみ(ソフトグリップ付) エスコ12mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)エスコ
810税込891
1本
翌日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼全長(mm)約270質量(g)約190刃幅(mm)12アズワン品番64-7874-20
追入のみ 剣匠追入のみ剣匠(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
越後与板産の本職用のノミです。
用途浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に全長(mm)222直径(Φmm)【桂】25柄径(Φmm)21
洋のみセット trad洋のみセットtrad
2,398税込2,638
1セット(3本)
当日出荷
一般木材・集成材・硬い木材などに最適! 溝掘り・仕上げ・木彫りなどの木工作業に 握りやすいグリップ・打撃部付き 使用頻度の高い9・15・24mmの3本セット
全長(mm)9mm:255、15mm:270、24mm:270材質刃部:CR-V(HRC62±2)、グリップ:PP+TPR質量(g)9mm:145、15mm:15200、24mm:220
ノミの柄 ノーブランドノミの柄ノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
のみ交換部品です。のみ交換用柄です。
用途のみ交換柄。サイズ幅28×高さ125×奥行き28mm
追入のみ BIGMAN(ビッグマン)追入のみBIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
刃物用特殊鋼で研ぎやすく、刃が短くなるまで使えます。
用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230質量(g)240タイプ追入のみ刃幅(mm)36
のみ柄 BIGMAN(ビッグマン)のみ柄BIGMAN(ビッグマン)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
追込のみに対応した柄。
用途追入のみ用柄。材質赤樫タイプのみ柄
一刀流 小細工のみ BIGMAN(ビッグマン)一刀流 小細工のみBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
小細工のみ 溝を造る 穴を作る
のみ勝 集成材のみ叩き 小山金属工業所のみ勝 集成材のみ叩き小山金属工業所
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄小山金属工業所
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
追入 俊弘丸追入俊弘丸
54,980税込60,478
1本
当日出荷
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
追 入鑿 俊弘丸追 入鑿俊弘丸
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
追入のみ 千吉 金追入のみ千吉 金
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(1枚裏)を施しています。裏スキ加工をすることにより抵抗が減り、木材への入りが良くなります。 刃研ぎでの裏研ぎの際には研ぐ面が少なく、短時間で効率よく刃研ぎができます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)230幅(mm)25奥行(mm)25
インテリアのみ 角利(角利産業)インテリアのみ角利(角利産業)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
内装工事・電設工事・管工事用として威力を発揮するノミです。壁材・床材・天井材の穴あけ、切り込み作業に最適です。角穴彫り(輪郭を削る・掘り下げる)、穴あけ、切り込み作業が1本で賄えます。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより、”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
細工のみ エスコ細工のみエスコ
19,000税込20,900
1セット(5本)
8日以内出荷
全長(mm)175エスコ品番EA589XL-1
50mm 丸幅広のみ エスコ50mm 丸幅広のみエスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
全長(mm)300刃幅(mm)50エスコ品番EA588GG-3質量(g)380刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
4mm 丸型彫刻のみ エスコ4mm 丸型彫刻のみエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
全長(mm)245~270刃幅(mm)4エスコ品番EA588GN-4刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
3mm V型彫刻のみ エスコ3mm V型彫刻のみエスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
全長(mm)245刃幅(mm)3エスコ品番EA588GK-3角度(°)60(刃)刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
26mm 平のみ エスコ26mm 平のみエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
全長(mm)280刃幅(mm)26エスコ品番EA588GH-26角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
10mm 丸型彫刻のみ エスコ10mm 丸型彫刻のみエスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
全長(mm)245~270刃幅(mm)10エスコ品番EA588GN-10刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
木工のみショート3本組 トップマン木工のみショート3本組トップマン
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
木材の溝堀・面修正・面取り等の木工加工に
セット内容(mm)9・15・24セット数3本組
のみ柄 #4 BIGMAN(ビッグマン)のみ柄 #4BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1本
4日以内出荷
追込のみに対応した柄。
用途追入のみ用柄。材質赤樫寸法(mm)123×25×25質量(g)59タイプのみ柄適合寸法(mm)21~24
細工用反鉋 TAKAGI(高儀)細工用反鉋TAKAGI(高儀)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
用途曲面の内側を削る。材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:鋼付)【台】樫
両キワ鉋 TAKAGI(高儀)両キワ鉋TAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
用途ふち・入隅など、際削りに材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
機械作里鉋 TAKAGI(高儀)機械作里鉋TAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
用途戸や扉の障子溝、羽目板、溝、床板、引出しまわり、敷居及び鴨居溝などの削り出し材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
フェザーボード テーブル用 TRITONフェザーボード テーブル用TRITON
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
木材をフェンスに押し当てながら滑らせて加工する際に、材料がブレないように押さえるので正確かつ安全な作業が可能です。
用途ルーターテーブルRT001に取付けて使用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×45×16
追入のみ 儀助追入のみ儀助
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途大工作業、敷居の溝ホゾ穴の修正、木工工作材質刃:SK-85、柄:白樫、桂:鉄製
万能千枚通し18-8ステン 角利(角利産業)万能千枚通し18-8ステン角利(角利産業)
409税込450
1本
10日以内出荷
机の引き出しに入れておくと便利な商品です。紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として使えます。裁縫・工作・調理などに使えます。錆に強い188ステンレス製です。
仕様●サイズ:全長119mm、先端部長さ38mm●材質:針/ステンレス、柄/板屋楓アズワン品番68-1967-84
ステンクジリ 角利(角利産業)ステンクジリ角利(角利産業)
779税込857
1個
6日以内出荷
机の引き出しに入れておくと便利な商品です。紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として使えます。
仕様●サイズ:全長145mm、先端部長さ88mm、直径25mm●材質:針/ステンレス、柄/板屋楓アズワン品番68-1967-81
20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ エスコ20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズエスコ
600税込660
1巻
3日以内出荷
粘着付、棚板のカット後の小口処理に
仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52アズワン品番68-1812-62
メモリ付ストレートビット STAX TOOLSメモリ付ストレートビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
オーティス ワンハンド 106シリーズ STAX TOOLSオーティス ワンハンド 106シリーズSTAX TOOLS
6,198税込6,818
1本
13日以内出荷
一般的なサイズでありながら、パワーはF型クランプ以上の固定力を誇ります(180kg)、人間力学を独自方法で組み込んでいるから加工材が動くことなく、がっちりと固定できます
仕様●商品サイズ:(約)117×23×3cm●商品重量:(約)1.28kgアズワン品番67-9260-54
ウッドロック STAX TOOLSウッドロックSTAX TOOLS
4,698税込5,168
1セット
13日以内出荷
DIYでの利用の他、庭先でのお家キャンプ、ガレージ工房等、もちろん職人が現場で作業台や材料置き場としても利用可能、軽量なため、簡単、瞬時に組み立て、工具不要ではめ込み式
T-Slot ビット ベニア規格対応 STAX TOOLST-Slot ビット ベニア規格対応STAX TOOLS
2,898税込3,188
1本
13日以内出荷
6mm軸のトリマー用ビットです。ベアリング付き
EDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズ STAX TOOLSEDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズSTAX TOOLS
1,498税込1,648
1本
13日以内出荷
ハタガネとクランプの長所を生かしたクランプです。微調整を得意とし、しっかり固定できます。ボックスや棚、抽斗の製作などにおすすめです。
仕様●商品重量:(約)240g●仕様:くわえ幅/最大110mm、サイズ/260mm×70mm×24mm、材質:クランプ部分 /スチール、グリップ部分 :樹脂アズワン品番67-9260-92
Coveビット STAX TOOLSCoveビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
6mm軸のトリマー用ビットです。
火口鉋 角利(角利産業)火口鉋角利(角利産業)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
薪や枝を削って火口作りに使用します。刃はハイス鋼で、鋭い切れ味が持続します。鉋台は黒檀製で、狂いにくく耐摩耗性に優れています。刃の調整が簡単なネジ留め方式です。姫路レザーを使用した本革収納ケース付き。
仕様●商品サイズ:90×27×20mm●商品重量:約80g●材質:鉋台/黒檀、刃/ハイス、収納ケース/牛革
ロードランナー クランプ STAX TOOLSロードランナー クランプSTAX TOOLS
4,398税込4,838
1本
13日以内出荷
蟻継ぎの溝を走るロードランナークランプです。13mm、深さ9.5mmのアリ溝に取り付けできます。 直径3/4インチ(18mm)以上のドッグホールにぴったり差し込めます。 単品でもクランプとしてご使用いただけます。 19mm以上の穴でも固定できる様に特殊な先端形状です。
仕様●商品サイズ:(約)19×9×2cm●商品重量:(約)310gアズワン品番67-9260-82
ポーター ペイントボックス STAX TOOLSポーター ペイントボックスSTAX TOOLS
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
ブラシホルダーマグネット付きのバケツです。蓋をすれば道具入れに変身します。 刷毛の余分な塗料を落としやすくする波型凹凸加工仕様です。 フタは浅型のペイントポットとしても使えます。持ち運びに便利な取っ手付きです。
仕様●商品サイズ:(約)20×20×18cm●商品重量:(約)250gアズワン品番67-9260-45
フレディック - ポケットホールジグ STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグSTAX TOOLS
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷
楽なセッティングで簡単にポケットホールを作成できます。 フレームの角継ぎ、留め継ぎ、T-継手のポケットホール作成などに。 材料の厚さに合わせたワンタッチクランピングが可能。固定幅を記憶するので毎回調整し直す必要がありません。 固定力を微調整するには、クランプパッドをネジのように回し、固定ナットで固定してください。 材料の厚さに合わせてガイドブロックの高さを設定すれば、材料に適したドリルホール位置を取得できます。インパクトドライバー使用可能です。タレットストップを使用して、ドリルカラー位置も簡単に取得できます。ダストポートが付いているので、木屑を散らすことなくクリーンに作業できます。
仕様●商品サイズ:(約)30×12×15cm●商品重量:(約)1.7kg●仕様:純木・プライウッド向け、対応可能木材幅:12.7mm~38.1mm●ドリルビットサイズ:直径9.5mm(3/8インチ)●ピッチ:30mm(1-3/16インチ)●ポケットホール間隔:約170mm●ダストポート径:内径1-1/4インチ(31.75)mm・外径34mm●付属品:ステップドリル直径9.5mm(3/8")・HSS1本・ステップドリル深さカラー・3mm六角レンチ(ステップドリル深さカラー締付け用)・タレットストップ・ベースプレート・取扱説明書(日本語)アズワン品番67-9260-44

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

のみ