のみ :「木彫り 木材」の検索結果

のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 セット内容9mm・15mm・24mm 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル) 刃幅(mm)9・15・24
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)24 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
739 税込813
4日以内出荷

DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC 刃幅(mm)9・15・24 刃部硬度HRC54~56
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

『大工道具』には他にこんなカテゴリがあります