「ベルト幅(mm)」から絞り込む
50(1)
75(1)
【幅×厚さ】50×2(2)
指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。
仕様●ベルト幅:25mm●タイプ:ラチェットバックル●両端形状:エンドレス●ベルト長さ:4m●ベルト破断強度:1.6t●最大使用荷重:0.8t
キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち
Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。
ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。
耐熱性、耐低温度性にも優れております。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ)
最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。
用途輸送時の荷崩れ防止。
材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレス
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)3500
破断強度(kg)10000
ベルト色イエロー
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
破断荷重(kg)7000
ベルト長さ固定側(m)1
ベルト厚(mm)3.5
オールステンレス製ラチェットバックル SUS304仕様
75mm巾ラッシングベルト用ラチェットバックルです。
クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)のラチェットバックルです。
耐錆性、耐熱性、耐低温度性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)326
質量(kg)3.35
破断荷重(kN)70
使用荷重(kN)35
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番536-3702
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール
形状【両端】ナローフック
色イエロー
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)【固定側】1、【巻取側】7
破断強度(kg)3000
ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
1箱(10本)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
色ブルー
破断強度(kg)【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000
ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
『トラック輸送・運送用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・運送用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。