「ベルト幅(mm)」から絞り込む
トメロン金具オーエッチ工業当日出荷
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め仕様OHトメロン金具材質スチール質量(g)70寸法A(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)16
シメロンX 400Kgオーエッチ工業4日以内出荷
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用トラスコ品番808-0512質量(kg)2.4寸法A(mm)235ワイヤー径(Φmm)6寸法D(mm)18寸法B(mm)145~1.335寸法C(mm)230安全荷重(kg)400ワイヤー長(mm)1.6最大使用荷重(t)0.4適合ワイヤON-6W
『トラック輸送・運送用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・運送用品 の新着商品
ページ: 1/ 3