15ページ目: ラッシングベルト
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
特許申請中。限りある資源を大切に。地球環境を第一に考えた商品です。ストレッチフィルムと違い繰返し使用が可能です。産業廃棄物を出さないので環境にとてもやさしいです。作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も一人でできます。
用途〈TPC-100〉。パレット積載物の輸送用に最適。棚積商品の倒壊防止。
材質〈TPC-100〉PP(ポリプロピレン)テープ金具/鉄・真鍮にニッケルメッキ
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途Dリング用(両端ナローフック)
最大使用荷重400kg
破断荷重(kN)20
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト Jフック JIS認証品
モノタロウ
¥5,498~
税込¥6,048~
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番697-8227
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
形状両端:Jフック
色オレンジ
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5
最大使用荷重(t)0.764
ベルト厚(mm)2.2
1台
¥10,253
税込¥11,278
当日出荷
荷締め用
仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700
アズワン品番67-5793-66
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
カムバックルLBB70シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。
ベルト幅(mm)25
端末仕様鍛造セーフティ
ベルト長さ巻取側(m)4
ベルト長さ固定側(m)0.5
ベルト厚(mm)1.5
アズワン品番65-1872-59
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
セーフティーアシストシステム(SAS)採用。1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。中大型トラック用。画像は代表画像を使用しています。
タイプシボリ縫製
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ巻取側(m)5
バックル幅(mm)100
ベルト長さ固定側(m)1
このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
端末仕様S字フック(オープンフック)
ベルト長さ巻取側(m)4
ベルト長さ固定側(m)0.5
アズワン品番65-1872-39
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ベルト幅25mmで強力タイプ。握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
荷締用として一番多く使用されている!。荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです。中大型トラック用。
タイプシボリ縫製
ベルト長さ(m)1(固定側)、5(巻取側)
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)
バックル幅(mm)100
アズワン品番65-1868-62
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ジャマにならないショートハンドル。ジャマにならないショートハンドルです。トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。中大型トラック用。
バックル幅(mm)92
用途荷くずれ防止
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
先端金具No.5100X
用途荷くずれ防止
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
先端金具No.5100R
用途荷くずれ防止
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
先端金具No.5100F
用途荷くずれ防止
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
先端金具No.5100D
『トラック輸送・運送用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。