絞り込み
パテとは、内装壁仕上げ(塗装、クロス貼りなど)の下地を整え、均一な素地を作り上げるためのペースト状の塗材です。壁下地ができた時点ではベニヤや石膏ボードのジョイント部の段差、ビスや釘の穴が必ずあります。パテ作業は平滑な美しい塗面を得るための重要な工程。作業に使うヘラもこのカテゴリで数多く取り扱っています。大きな面を均す地ベラは軽さとともにグリップの握りやすさ、ヘラ部のしなり具合などによって作業効率が違ってくるので、手に合ったものを選ぶことが重要です。

Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(350g)当日出荷石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。用途石膏系パテの硬化促進主成分無機質塩類外観白色粉末
部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100g×10袋)当日出荷反応硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修タイプ反応硬化型主成分石膏/合成樹脂可使時間(分)5外観黄色粉末比率パテα100:水25
上塗専用パテ HIスムーズスーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(7kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性がよい。 ・サンダー掛けが軽い。用途上塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
下塗専用パテHIレベル60・120・240
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
下塗専用パテ HIレベルスーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1袋(7kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)詰替用
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個(350g)当日出荷上塗り用の乾燥硬化型パテです。 パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。 軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。 壁紙との密着性が良好。 サンダーがけが軽い。 日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆用途石膏ボード上塗用パテ外観クリーム色粉末比率パテ100:水43~57
上塗用パテ HIスムーズ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,098税込¥4,5081箱(3kg×4袋)4日以内出荷溶かしやすく塗りやすいパテです。 軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテタイプ反応硬化型可使時間(分)60外観クリーム色粉末比率パテ100:水63~69塗布面積(m2/kg)21
上塗用パテ HiサックT
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,398税込¥5,9381箱(2kg×4袋)4日以内出荷滑らかに伸び、薄塗りしやすい。 サンダー掛けしやすい。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水65
上塗下塗兼用パテ Hiライトスーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(3kg×4袋)6日以内出荷下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。 軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。 リフォームタイプに向いています。用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテタイプ反応硬化型可使時間(分)30外観クリーム色粉末比率パテ100:水63~69塗布面積(m2/kg)21
パテストロング(粉末パテ用補強材)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個(250g)4日以内出荷強度向上のため液状合成樹脂を添加し、塗布したパテよりもサンディングがしやすい。用途反応硬化型パテの硬化後の強度向上、壁紙及び下地との接着力補強主成分酢酸ビニル‐エチレン共重合体外観白色粉末
Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,998税込¥2,1981個(100g×10袋)4日以内出荷石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。用途石膏系パテの硬化促進主成分無機質塩類外観白色粉末
上塗パテHIスムーズ60・120・240
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10kg)ほか4日以内出荷溶かし易く、塗り易いパテです。 壁紙との接着性が良い。 下パテとの密着性が良い。 作業性経済性が良い。用途上塗用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiスムーズ100:水50~60
下塗専用パテ HiサックU
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(2kg×4袋)5日以内出荷ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 ケレン、サンダー掛けが軽い。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水60
上塗用パテ Hiスムーズスーパープラス
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,998税込¥4,3981袋(7kg)4日以内出荷Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。 軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテタイプ反応硬化型外観クリーム色粉末塗布面積(m2/kg)21
ステン一番パテ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷特殊テーパー研磨を施し、しなやかな刃先と腰の強さを両立したパテベラです。材質ステンレス鋼
乾燥硬化型パテ HIドライスーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,198税込¥4,6181袋(7kg)4日以内出荷・上塗り用の乾燥硬化型パテです ・パテの練り置き(密封保存)が可能でムダなく使用できます。 ・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性が良好。 ・サンダー掛けが軽い。用途上塗専用パテ 石膏ボード希釈倍率Hiドライスーパー100:水43~57外観クリーム色粉末