ハード・ラボ 仮枠釘袋鋲止め
軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しております。
サビに強いステンレス金具を使用しております。
ベルト通しの補強加工が施されています。
ベルト通し部分がバックスリット加工になっております。
ダメージを受けやすい角部分や底部分をゴム材とリベットで補強しております。
前面のポケットがスイングポケットになっており、道具が取り出しやすく様々な姿勢の変化に対応します。
- 用途
- 作業工具、小物類の収納に。
- トラスコ品番
- 201-2148
- 材質
- 生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
- 形状
- 仮枠釘袋鋲止め
- 幅(mm)
- 275
- 色
- 紺
- 高さ(mm)
- 375
- 奥行(mm)
- 50
- ベルト通し幅(mm)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
内装工事用工具収納 の新着商品
カテゴリ








