曜日別特売

エボリューション 仮枠袋墨壺差・ノミ差付

エボリューション 仮枠袋墨壺差・ノミ差付 - コヅチ

軽量で使いやすいです。
ベルト位置をセットし易いバックスリット仕様です。
ベルト幅60mmまで対応のベルト通しです。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
201-9376
材質
生地:ポリエステル 金具:スチールメッキ
形状
仮枠袋墨壺差・ノミ差付
幅(mm)
350
色
黒
高さ(mm)
320
奥行(mm)
90
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06107688EM-05
¥6,140
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする