ハード・ラボ 外縫型仮枠袋
軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しております。
サビに強いステンレス金具を使用しております。
ベルト通しの補強加工が施されています。
ベルト通し部分がバックスリット加工になっております。
- 用途
- 作業工具、小物類の収納に。
- 材質
- 生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
- 形状
- 外縫型仮枠袋
- 幅(mm)
- 230
- 高さ(mm)
- 275
- 奥行(mm)
- 95
- ベルト通し幅(mm)
- 110
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
内装工事用工具収納 の新着商品
カテゴリ








