ハード・ラボ 棟梁型釘袋

ハード・ラボ 棟梁型釘袋 - コヅチ

軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しております。
サビに強いステンレス金具を使用しております。
ベルト通しの補強加工が施されています。
ベルト通し部分がバックスリット加工になっております。
前面のポケットがスイングポケットになっており、道具が取り出しやすく様々な姿勢の変化に対応します。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
201-0583
材質
生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
形状
棟梁型釘袋
幅(mm)
240
色
紺
高さ(mm)
265
奥行(mm)
75
ベルト通し幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06107521HL-303N
¥5,920
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする