絞り込み
認定取得

防爆 モーターレンチ
HAMACO¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
防爆モーターレンチ
Ampco¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷から9日以内出荷石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
『防爆スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![250mm [ノンスパーク]モーターレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03557976-250821-04.jpg)