スタッド溶接という溶接の方法があります。これはスタッドと呼ばれるねじのようなピンを溶接ガンと呼ばれる工具で押しつけて溶接するやり方です。他の溶接と違い、溶接棒などの補助材料が不要になるのがポイントです。また溶接ガンで一気に打ち付けるので短時間で溶接を行うことが出来ます。スタッドにはフランジ付、ストレート、めねじ、ピンなどの種類があります。またスタッド溶接ロボットを使用してスタッド溶接を行う場合はディンプルのあるディンプルスタッドを使う必要があります。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • スタッド溶接機 東安

    スタッド溶接機

    東安
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(1台)
    当日出荷から3日以内出荷
    保護機能搭載 本体が95度を超えると自動で動作停止します。 2時間程度置いていただくと、本体が冷めて動作再開出来ます。 ※連続でご使用される場合はご注意ください。
    用途自動車板金時の鋼板パネルの損傷部の引き出しに使用します。 自動車板金用 スライドハンマー デントリペア 凹み修理
スタッド溶接