絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月25日(水)は、トラック輸送・安全用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
420件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアアクスルナットソケット(6T) JTCリアアクスルナットソケット(6T)JTC
26,900税込29,590
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールハブキャップソケット JTCホイールハブキャップソケットJTC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
トランスミッションクラッチアクスルナッソケット JTCトランスミッションクラッチアクスルナッソケットJTC
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途10速A/T用仕様クラッチメインシャフトナット用差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
クランプナットソケット JTCクランプナットソケットJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
高さ(mm)53差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
アクスルナットソケット JTCアクスルナットソケットJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途BPW用RoHS指令(10物質対応)対応
アクスルエキストラクター JTCアクスルエキストラクターJTC
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
用途43mm・30mmのレンチと一緒に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
BPW アクスルエクストラクター JTCBPW アクスルエクストラクターJTC
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピットマンアームプーラー JTCピットマンアームプーラーJTC
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールセッティングガイド HASCOホイールセッティングガイドHASCO(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
エアーブレーキチューブリムーバー HASCOエアーブレーキチューブリムーバーHASCO
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。
用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440
ロングソケット TECHロングソケットTECH
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ソケット標準タイプ TECHソケット標準タイプTECH
739税込813
1個
4日以内出荷
全長(mm)38
エクステンション TECHエクステンションTECH(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ(mm)24.9全長(mm)75
ハゼットタイヤレバー(TB用) ハゼットハゼットタイヤレバー(TB用)ハゼット
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
全長(mm)598タイプトラック・バス
エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t)35全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
ジャンボボディープーラー 日平機器ジャンボボディープーラー日平機器
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
事故車の応急フェンダー復元作業に。 ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。
全長(mm)900質量(kg)17(ハンマー/5)ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14ケース寸法(mm)1020×400×110
ライニングクリアランスゲージ 日平機器ライニングクリアランスゲージ日平機器
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
エアークイックリベッターセット 日平機器エアークイックリベッターセット日平機器
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。
寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185全長(mm)ポンチ/190ケース寸法(mm)430×210×154質量(kg/セット)6.8
ホイールベアリングプーラー 日平機器ホイールベアリングプーラー日平機器
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。 フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。 ショック装置付き。
付属品日産UDリヤーアタッチメント質量(kg)9足長(mm)330能力(mm)140~170
ピットマンアームプーラー 日平機器ピットマンアームプーラー日平機器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。
質量(kg)1.8深さ(mm)95ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160能力(mm)爪開き/30~110爪長さ(mm)150
レンチエース 日平機器レンチエース日平機器
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。
ねじ径TM16×P3ケース寸法(mm)360×205×85能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143質量(kg/セット)9.7
ホイールエースプーラー 日平機器ホイールエースプーラー日平機器
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。
セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
リヤーショックハブプーラー 日平機器リヤーショックハブプーラー日平機器
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。
ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス
タイヤレバー(コルギータイプ) SARVタイヤレバー(コルギータイプ)SARV
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
裏が平らなのでビードに引っ掛けて傷つける心配がありません。アームの爪にピッタリフィットします。
長さ(mm)500
エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式) マサダ製作所エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式)マサダ製作所
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20最低高さ(mm)受金:143最高高さ(mm)受金:243ストローク(mm)100(二段式)作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280全長(mm)600全幅(mm)315フレーム高さ(mm)170質量(kg)44トラスコ品番851-9960補助ネジ(mm)-
エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン) マサダ製作所エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン)マサダ製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)35最低高さ(mm)170最高高さ(mm)300ストローク(mm)130揚程(mm)80補助ネジ(mm)50作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205全長(mm)600全幅(mm)315フレーム高さ(mm)170質量(kg)43トラスコ品番851-9964
エアー式トラックジャッキ(エアリターン) マサダ製作所エアー式トラックジャッキ(エアリターン)マサダ製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7全長(mm)600全幅(mm)315フレーム高さ(mm)170
エアー式トラックジャッキ(スプリングターン) マサダ製作所エアー式トラックジャッキ(スプリングターン)マサダ製作所
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7
リジッドラック 15t 4本足 リキマエダリジッドラック 15t 4本足リキマエダ
149,800税込164,780
1セット(2台)
翌々日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ)能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33(1段目25)仕様9段調整
25.4sqスーパースリムソケットセット FPC25.4sqスーパースリムソケットセットFPC
17,980税込19,778
1セット
8日以内出荷
ソケットの外径を極限まで細くしました。 ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。
差込角(sq.)25.4(1/1")セット内容8WG-32、35、38、41 4PCセット 紙ケース入り質量(g)2840
油圧ジャッキ(BH2604020)用アダプターセット45mm&75mm BAHCO(バーコ)油圧ジャッキ(BH2604020)用アダプターセット45mm&75mmBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
トラスコ品番384-8603
油圧ジャッキ(BH23015C,BH2402010,BH23015)用アダプターセット45mm & 75mm BAHCO(バーコ)油圧ジャッキ(BH23015C,BH2402010,BH23015)用アダプターセット45mm & 75mmBAHCO(バーコ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
トラスコ品番383-8216
ジャッキ(BH230,BH23015,BH23015C,BH2402010,BH2604020)用V型サドル140mm BAHCO(バーコ)ジャッキ(BH230,BH23015,BH23015C,BH2402010,BH2604020)用V型サドル140mmBAHCO(バーコ)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番384-9035
ジャッキ(BH230,BH23015,BH23015C,BH2402010,BH2604020)用V型サドル110mm BAHCO(バーコ)ジャッキ(BH230,BH23015,BH23015C,BH2402010,BH2604020)用V型サドル110mmBAHCO(バーコ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
トラスコ品番383-1894
BH23015用ホイールセット BAHCO(バーコ)BH23015用ホイールセットBAHCO(バーコ)
6,888税込7,577
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8017
BH23015用スクエアハンドルセット BAHCO(バーコ)BH23015用スクエアハンドルセットBAHCO(バーコ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8241
BH23015用スイッチセット BAHCO(バーコ)BH23015用スイッチセットBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9061
BH23015用グリップセット BAHCO(バーコ)BH23015用グリップセットBAHCO(バーコ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-6672
BH23015用オイルシリンダーセット BAHCO(バーコ)BH23015用オイルシリンダーセットBAHCO(バーコ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8244
BH23015用オイルシリンダーセット BAHCO(バーコ)BH23015用オイルシリンダーセットBAHCO(バーコ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8181

トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備工具・用品