大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しに
セット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"
材質炭素鋼
全長(mm)188
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
大型タイヤ交換の必需品
用途タイヤ交換用
材質CRV
全長(mm)947
質量(kg)2.15
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。
大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ
適合サイズ(mm)33~41
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)122
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
差込角(mm)19
寸法D2(mm)50
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
オイルエレメントを傷付けません。
トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ
鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)48
差込角(mm)12.7
ベルト長さ(cm)100
使用径(Φmm)280
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。
樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280
質量(g)400
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。
差込角(mm)19
寸法D1(mm)40
寸法D2(mm)38
大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)80
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応
仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16
適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。
差込角(mm)25.4
寸法D2(mm)50
大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
差込角(mm)19
寸法D2(mm)44
こんなお得な商品も!
ホイールセッティングボルト セット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可)
ハブボルトの損傷を防止します。
一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。
本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。
取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)
付属品サイドバー(取外し用)
全長(mm)150
直径(Φmm)25.5
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)72
寸法L1(mm)21
寸法D2(mm)48
トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用
差込角(mm[inch])25.4 [1]
寸法L(mm)90
寸法D2(mm)50
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877
全長(mm)600
質量(kg)1.36
仕上ラッカー
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
差込角(mm)19
寸法L(mm)66
寸法L1(mm)21
寸法D2(mm)38
ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質スチール
全長(mm)177
質量(g)500
内径(Φmm)22
外径(Φmm)254
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D2(mm)48
差込角(mm)凹12.7→凸25.4
幅(mm)28
全長(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合左右両方使用可能
セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ
寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)
差込角(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6
セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル
適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。
水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。
クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。
もちろん水だけの使用も可。
材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン
容量(L)約1.5
取扱説明書取扱説明書(1.3MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
純正品番MH064377
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワンタッチ装着、内部ネジ無しタイプ。
全長(mm)107
内径(Φmm)22
外径(Φmm)26
ISO規格M22XP1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。
グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。
ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに
材質ステンレス
厚さ(mm)3
全長(mm)160
グリップ径(Φmm)16
口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。
寸法S(mm)33
質量(g)531
全長L(mm)70
ピン形式8-P1
寸法D1(mm)49
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)18
Oリング8-OG
アズワン品番64-8392-80
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
寸法D2(mm)48
ピン形式8-P1
Oリング8-OG
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
全長L(mm)110
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
こんなお得な商品も!
エアーチューブリムーバー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
寸法(mm)6×8、10×12、15×16
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。
2~6t車までのトラックバス用です。
トラスコ品番853-5976
質量(kg)2
本体寸法(mm)190×180
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品
トラック輸送・安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。