カテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
価格

トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
加圧式ポータブル洗浄機 1.5L
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。 水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。 クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。 もちろん水だけの使用も可。材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン容量(L)約1.5
配線止め金具(コードステッカー)
信和自動車工業¥699~税込¥769~1袋(50個)当日出荷常温で優れた粘着力、保持力を発揮する合成ゴム系両面粘着テープ使用、ドライエッジ加工済でワンタッチで剥がしやすいから、作業効率がアップ、ROHS指令対応品用途配線コードの整理・固定等多用途で使用可能です。材質スチール表面処理メッキ
取付けプレート(3穴)
カーク産業¥689税込¥7581セット3日以内出荷メーカー在庫品のシガーソケットやUSB2ポート、LEDデジタルDCバッテリーメーターなど、新しく便利な商品が増えてきました。こちらの取付けプレートをご使用になることにより、同様の穴開け寸法(Φ29mm)で自由に組み合わせができ、機能を集中して揃えることが可能となります。さらに2穴、3穴タイプはビス隠しカバーが付いていますので、デザイン性にも優れています。お好みに合わせてお使いください。用途キャンピングカー用寸法(幅W×高さH)(mm)152×44取付径(Φmm)29
クランクプーリー固定ボルト用ソケット
JTC¥959税込¥1,0551個5日以内出荷全長(mm)38差込角(mm)12.7・17適合エンジン型式JO7E・JO08E・etcRoHS指令(10物質対応)対応
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品