「サイズ」から絞り込む
3L(15)
4L(13)
5L(13)
6L(11)
7L(2)
L(21)
LL(19)
M(21)
S(19)
女性用(8)
サイズをもっと見る
クールマックスR繊維を生地に織り込んだ夏用ライディングジーンズ。高い伸縮性で快適なフィット感を実現し、涼しくドライな穿き心地。膝には薄型で通気性に優れたCEレベル1プロテクターを標準装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・膝 プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・偽造防止4Dラベル。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・プロテクター外入れ式。・激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける快適な吸汗・速乾素材、クールマックスを使用。・CEプロテクター装備。・伸縮生地
材質コットン、ポリエステル、スパンデックス
普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。
両膝にレベル2CE規格プロテクターを標準装備。リーズナブルな価格でエントリーライダーにもおすすめ。プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。また、別売りハードプロテクター(SK-635/別売)に換装も可能。裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。
メッシュとストレッチデニムのコンビネーションで通気性に優れるジーンズ。
膝と腰には伸縮シャーリングを設け、乗車姿勢を取 りやすい仕様。
膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式で3 段階の位置調節も可能。
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
CE規格ソフトプロテクター標準装備『膝』
伸縮シャーリングパネル『膝』
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
cotton・polyester・lycra
【PROTECTOR】
knee(side:option)
デザインを一新したベーシックなライディングジーンズ。
膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。
裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。
・Updated version of the popular WJ-732R
・Side slit pocket & Komine logo at the lining of the waist are added
・Regular fit
・Stretch denim for enhanced mobility
・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810)
・External zip pocket to remove the knee protector
・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
PK-722の新色アップデートバージョン。膝とヒップ部を高強度繊維ケブラーの裏地で強化したベーシックなレギュラーフィットのストレートジーンズ。
PK-722と同様、腰に隠しストレッチパネルを設け、ライディングのための機能とジーンズとしてのスタイルを両立。両膝のCE規格ハードプロテクターのは3段階の位置調節可能。
色Deep Indigo
3レイヤー仕様で寒さを凌ぐ。防風・防寒・透湿ウインドガードが寒風を遮断。裏起毛で暖かい。デニムの中間層は、防風・防寒・透湿ウインドガードで外気の侵入をブロック、裏起毛で体熱の保温層を作り体温低下を和らげます。 また、腰にウレタンパッド、ヒザにはCE規格のプロテクションパッドを標準装備。 熱すぎる時のための、モモサイドベンチレーションも装備され、パンツ内の温度調節が可能で快適。 普通のジーンズと違い、優れたライディング専用立体パターンのため、脚が大きく開き、シートに座っても突っ張らない、この上なく快適な履き心地です。 普段と何ら変わりの無いスタイルのため、自然と行動範囲が広がります。
用途品番: RR7725。品名: HOTウインドガードデニムパンツ。COLOR ワンウォッシュネイビー。SIZE(inch): M(30)、L(32)、LL(34)、XL(36)。MATERIAL: 裏起毛ウインドガードデニム。PROTECTOR: ニーシンガード(CE規格)、ウエストパッド ※パッド類は生産ロットによって画像と形状が異なる場合があります。
色ワンウォッシュネイビー
プロテクターニーシンガード(CE規格)、ウエストパッド
3レイヤーで冬を凌ぐ高機能防風・防寒・透湿ウインターデニムパンツ。ウインドガードが寒風を遮断し、裏起毛で暖かい。一般のジーンズには無い、ウエストが幅広くアジャスト可能なルーズフィット仕様で、快適なフィット感。デニムの中間層は、防風・防寒・透湿ウインドガードで外気の侵入をブロック、裏起毛で体熱の保温層を作り体温低下を和らげます。この3層構造により、高い防寒性を発揮。一般のジーンズには無い、ウエストが幅広くアジャスト可能なルーズフィット機能と、ライディング専用の立体パターンのため、ジャストフィットの穿き心地を提供。
用途品番: RR7725LF。品名: HOTウインドガードデニムパンツ ルーズフィット。COLOR ワンウォッシュネイビー。SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)。MATERIAL: 裏起毛ウインドガードデニム。PROTECTOR: ニーシンガード(CE規格)、ウエストパッド ※パッド類は生産ロットによって画像と形状が異なる場合があります。
色ワンウォッシュネイビー
プロテクターニーシンガード(CE規格)、ウエストパッド
ストレッチデニムにバイク用機能を搭載。ベンチレーションがプラスされ、抜群の履きやすさ。バイク乗りの定番スタイル、デニムパンツに、ニーシンガード・ウエストパッドを標準装備。ストレッチタイプのため、普段履きとしてはもちろん、ライディングポジションをとった時にも窮屈感がなく快適です。バイクを降りたあと行動範囲が広がる気軽さは、バイク乗りを力強くサポートします。夏の酷暑に効くモモサイドベンチレーション付き。右後ろ部分にスマホの収納に便利なスリットポケットを装備。
用途品番: RR7481。品名: ストレッチデニムパンツ。シルエット: ストレートフィット。MATERIAL: 表地/コットン・ポリウレタン。PROTECTOR: ニーシンガード・ウエストパッド標準装備。※パッド類は生産ロットによって画像と形状が異なる場合があります。
色ワンウォッシュネイビー
プロテクター付き【ケブラーニット】ライディングパンツ
用途RIDEZデニムでは、スーパー繊維ケブラーを採用。
世界初のスーパー繊維、ケブラー素材。
特徴として、耐熱性、耐摩擦性が非常に高く、引張強度は、同じ重さだと鉄の5倍の強度を誇ります。
熱や摩擦につよく破れにく、そして軽い。鉄にも匹敵する高いポテンシャルを持った、スーパー繊維です。主に過酷な環境下で極限の性能を求められる製品に使用されています。代表的なものが、軍事用ヘルメットや防弾チョッキです。人の命を守る製品だからこそケブラーは必要不可欠と言えます。2重構造にする事で、耐久性をさらに向上させ、デザイン面を崩す事無く、おしゃれな1枚に仕上げました。
このデニムはプロテクター付きです。膝のプロテクターは膝上から簡単に入れられ、位置の調整も可能です。
撥水加工で抜群の水弾きです。
12オンスのストレッチ生地は動きやすさと耐久性のバランスが取れた厚みです。動きやすさに加えて、立体裁断によりライディングポジションに合った形になっています。裾のファスナーは様々な形のブーツやスニーカーに合わせられます。
リベット類の使用は最小限に抑えることにより大切なバイクを傷つけることなく気にせず乗ることが出来ます。
■Model No:RDB1002
仕様Model No:RDB1002
色INDIGO
前ポケットから後ろポケットまでグルっと覆うように配置されている大型サイドポケットを搭載している
キャンプパンツをベースに、ライディングギアとアウトドアギアに必要な要素をありとあらゆる方向から検証。
ツーリングの為の機能とデザイン性を兼ね備えた、ライダーの為に本気で開発した本格的ライディングキャンプパンツです。
バイクにまたがるその瞬間から感じることができる違いをぜひ体感してください。
キャンプやアウトドアにマッチするデザイン
ライディング時に一番最適化されるように仕上げた立体構造ジーンズ
膝を曲げた際に最適化される立体構造
股部分のマチの効果で開脚が非常にスムーズ
裾のずり上がりを防止するテーパードスタイル
前傾姿勢になった時の腰回りのずり上がりと、背中が浮かないような設計
ストレッチ機能により、動きやすさと快適性がさらに向上
安全性に寄与するプロテクター
乗り心地を考えた深めの前ポケット
混率(%)綿98/ポリウレタン2
普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるストレッチスキニージーンズ。
両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。
プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。
また、別売りハードプロテクターに換装も可能。
裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。
【MATERIALS】
cotton・polyurethane
【PROTECTOR】
knee(side:option)
普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。
両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。
プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。
また、別売りハードプロテクターに換装も可能。
裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。
【MATERIALS】
cotton・polyurethane
【PROTECTOR】
knee(side:option)
シャーリングによる動きやすさとスリムさを兼ね備えた高強度繊維ケブラージーンズ。
高強度繊維ケブラーRを用いたストレッチデニム
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
CE規格ソフトプロテクター標準装備『膝』
EVAパッドを標準装備『腰横』
伸縮シャーリングパネル『膝』『腰』
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
cotton・lycra・KevlarR・polyester
【PROTECTOR】
knee(side:option)
16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。
膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。
股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。
ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。
CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
色インディゴ
対応シーズン春夏秋
素材コーデュラ生地(16ozの厚手)
プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
快適な穿き心地を実現するバイク専用立体構造
ウエスト部に採用した特殊構造で背面の浮き上がりを解消
股部分にマチを付けることで乗車時の足上げが楽に
両膝にCEレベル1のプロテクターを装備
13ozストレッチ生地で突っ張り軽減 ウェスト部分も伸縮
股、腰、ポケットなど負荷のかかる箇所は3本ステッチで補強
物を入れても圧迫しづらいポケット形状
撥水加工生地で突然の雨にも対応可能
股下(cm)80
着脱可能なフリースライナーを装備した、冬にも使えるライディングジーンズ。
膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。
裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。
・Winter jeans with removable fleece liner
・Regular fit
・Stretch denim for enhanced mobility
・3D ergonomic fit for comfort ride
・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810)
・External zip pocket to remove the knee protector
・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
特徴的な外入れ仕様のニーガードで膝パッド脱着が自由自在。
ライディング時にはニーパッドを瞬時にEasy In、バイクを降りたあとはニーパッドをEasy Out、瞬時にモードチェンジが可能。
取外し式ウエストパッドも標準装備し高い安全性を誇ります。
ストレッチデニム素材と膝・腰のシャーリングパーツの組み合わせで最高の運動性能を発揮し長時間の着用でも疲れ知らず。
防風・透湿ウインドガードで寒風をシャットアウトしつつ、内側には裏起毛加工を施した高い保温効果で寒い時期にも対応しました。
攻めのライディング(Easy In)、リラックス(Easy Out)の切り替えが自由自在なバイカージーンズです。
材質裏起毛ウインドガードストレッチデニム、牛革(モモ、ヒザ当て部)
色OWNV
標準装備品PROTECTOR:ウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格)
本格派バイカージーンズ誕生。
特徴的な外入れ仕様のニーパッドで脱着が自由自在。
ライディング時にはニーパッドを瞬時にEasyIn、バイクを降りたあとはニーパッドをEasyOutどちらの仕様にもすぐさまモードチェンジが可能。
腰サイドパッドも標準装備。ストレッチデニムと膝・腰のシャーリングパーツの組み合わせで最高の運動性能を発揮し、長時間の着用でも疲れ知らず。
モモにはジップダウンで展開するベンチレーション兼ポケットを搭載し、灼熱の夏でもクールダウン。
攻めのライディング(EasyIn)、リラックス(EasyOut)の切り替えが自由自在な新感覚バイカージーンズです。
色ワンウォッシュネイビー
仕様ウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格)
材質ストレッチデニム、牛革(モモ、ヒザ当て部)
シンプルな構造ながら、高品質素材と独自のグラフィック技術を用いることにより、低価格かつ機能性にも優れるWHIT3 LABELシリーズ。"この価格帯ではこの程度の機能だろう"-そんな予想を良い意味で裏切る、価格以上の価値を備える。
・600デニール素材を使用したメインボディは耐久性に優れる。
・多数設けられたストレッチ部分は体にフィットし、機動性に優れる。
・ ヒップ、膝部分はライディングポジションに合わせてフィットするデザイン。
・右ひざパネルにはレザーを配置し、耐熱性・耐久性に優れる。
・裾部分はコンパクトなデザインで、ブーツイン時の違和感が全くない。
世界レベルの性能と世界を牽引するスタイルの出会い。最高品質の素材と革新的な構造を採用し動きやすさと軽量さを追求した3LACK LABEL シリーズは、他に例をみないフィット感と価格で、軽量かつ高機能なレースウエアのカテゴリに新たな基準を打ち立てる。
・600デニールポリエステルをメインに使用し、全体の重量を最小限に抑えながらも耐久性に優れる。
・身体にぴったりとフィットする構造で、ライディング時の違和感はゼロ。
・生地の切替部分・マチ部分にストレッチ素材を使用し、ライダーの身体の動きを妨げることはない。
・膝内側部分にはダブルレイヤー構造のレザーパネルを配置し、熱や擦れによる摩耗から守る。
・4方向に伸びるストレッチパネルはニーブレースやニーガードにもぴったりとフィットする。
・膝と太もも部分にはベンチレーションパネルを配置し、熱がこもるのを防ぐ。
プロ・アマを問わず世界中の全てのライダーのために開発された180レースウエア。FOXがレースで培った技術を惜しみなく採用し、レーストラックでもすぐにその機能の高さを実感できる。
・ 独自の縫製パターン RAP(ライダーアタックポジション)を採用
・ 熱や摩擦に強い革製のニーパネル
・ 耐久性の高い600デニールのポリエステル生地をメインボディに使用
・ 膝や股下部分にストレッチパネルを配置し、ライダーの動きに柔軟に対応
ストレッチデニム×メッシュに加え、レザーを部分使用し、エンジンやエキパイに対する熱対策も施した高機能ライディングジーンズ。ポケット縁にもレザーを使用し、耐久性と高級感もアップ。CE規格レベル2認証プロテクターを膝と腰横に標準装備。
材質cotton・polyester・leather・lycra
温かく動きやすい防風ジーンズ。伸縮+防風+保温の機能を持つ3層構造生地を全面に使用。
生地自体の伸縮性に加え、膝と腰に設けたシャーリングによってバイクにまたがりやすく、乗車姿勢もとりやすい。CEレベル2膝プロテクターを外入れ式で装備。
プロテクターknee・side
温かく動きやすい防風カーゴパンツ。
伸縮+防風+保温の機能を持つ3層構造生地を採用し、中綿を使わずスリムなルックスを実現。CEレベル2膝プロテクターを外入れ式で装備。
プロテクターknee・side
普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるストレッチスキニージーンズ。
両膝にレベル2CE規格プロテクターを標準装備。お求めやすい価格でエントリーライダーにもおすすめの一本。伸縮性のあるストレッチデニムにより、プロテクター装備でも普段着と変わらないはき着心地。プロテターを着脱しやすい外入れ式。裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。
膝プロテクターはハードタイプ(SK-635/別売)も使用可能。
両腿と腰部にベンチレーションを装備し快適性を向上した着脱透湿防水ライナー装備のフルイヤー仕様(※)高機能ライディングデニム。
ストレッチデニムと伸縮シャーリングで抜群のフィット感と動きやすさ。さらに高強度繊維ケブラー をヒップと膝の裏地に使用。膝にはレベル2CE規格プロテクターを着脱しやすい外入れ式で装備。膝プロテクターはハードタイプ(SK-635/別売)も使用可能。
ストレッチデニムとシャーリングパネルにより驚異的なフィッティングを実現したスーパーフィットデニムジーンズ。
CE規格ソフトプロテクターとケブラーを組み合わせ保護性能も充実。
美しいシルエットを演出する女性専用パターンのレディースサイズを用意しています。
材質綿・ケブラー・スパンデックス
機能腰横・膝にプロテクター標準装備/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/運動性を高める立体裁断
『ライダーズグッズ』には他にこんなカテゴリがあります
ライダーズグッズ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。