絞り込み
画素数
  • 200万~300万未満(1)
記録メディア
  • microSDHCカード(1)
  • microSDXCカード(1)
ブランド
  • carrozzeria
  • コムテック(6)
  • JVC(5)
  • ALPINE(5)
  • データシステム(3)
  • エンプレイス(3)
  • ユピテル(2)
  • ユニファイン(2)
  • デジタルランド(2)
  • セルスター(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • 慶洋エンジニアリング(1)
  • Elut(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
  • ドライブレコーダーユニット carrozzeria

    ドライブレコーダーユニット

    carrozzeria
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。
    取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50°電源(AVケーブル)ギボシ端子形状センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上)消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA)記録ファイル形式1分/3分音声録音ON/OFF可能F値(フロント/リア)F2.0画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720Pフレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps画像補正WDR機能画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148°画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEGGPSナビゲーション連動

『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12V車用)