ドライブレコーダー(12/24V車用) :「車載カメラ」の検索結果
商品豆知識
「画素数」から絞り込む
パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに
液晶サイズ2.4インチカラーLED
画素数1200万画素
記録メディアmicroSDカード(~32GBまで Class10推奨)
仕様コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル)
付属品吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm)
質量(g)58
電源12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵
対応OSWindows 7/8/10 MAC OS10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×30
撮像素子1/3 型 CMOS イメージセンサー
記録ファイル形式動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式
記録時間32GBのmicroSDカード使用1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間
フレームレート30fps
待機時間約1時間
画角170度
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フロント、リアカメラが200万画素で、高画質な撮影が可能。200万画素の専用リアカメラが付属。残しておきたい映像がある場合、本体を操作することで、イベント録画として保存可能。ダイナミックレンジ、Gセンサー対応。
用途あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×22×75
設置方法ミラー型
画質Full HD(200万画素)
画素数200万画素
アズワン品番64-3287-38
1台
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
消費電流(mA)最大500(5V)
保証期間お買い上げ日より1年
入力電源(V)DC12/24に対応
カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:1600
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)
録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分
ミラー形状平面型
画素数フルHD200万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)約300
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:850
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶)
録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分
ミラー形状平面型
画素数HD100万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
フロントカメラとリアカメラの前後2カメラタイプ
高画質能力を備え、夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、
従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも撮影可能な「ナイトサイト」にも対応。
大きく見やすいモニターサイズ
SDカードの定期フォーマットが不要
車室内に溶け込みつつもアクセントの効いたフォルム
安心の「駐車監視機能」付き(別売りオプションが必要)
仕様録画ファイル構成:1分/3分、取付推奨角度:本体:20°~ 75°、リアカメラ:0°~ 90°
付属品ドライブレコーダー本体×1、取付ブラケット×1、リアカメラ(3m)×1、リアカメラ接続ケーブル(6m)×1、シガーライター電源ケーブル(4m)×1、microSDHC カード(32 GB)×1、取扱説明書×1、保証書×1、クリーナークロス×1
質量(g)本体:125 (ブラケット含む)、リアカメラ:250 (ケーブル含む)
消費電力(W)4.2
センサー3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能 /駐車監視時:7段階レベル設定可能)
電源電圧(V)本体 DC5(12 / 24 用シガーライター電源ケーブル付属)
記録方式連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:90.5 × 101.9 × 36 、リアカメラ:58.9 × 25.1 × 31.5
記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16 GB ~ 128 GB)
ディスプレイ3.0 インチ液晶
撮像素子本体:約370 万画素(車載用高感度 CMOS センサー)、リアカメラ:約200 万画素(車載用高感度CMOS センサー)
音声録音ON/OFF 可能
記録画像サイズ本体:2560 × 1440P / 1920 ×1080P、リアカメラ:1920 × 1080P
F値本体:F1.4、リアカメラ:F1.8
映像圧縮方式MP4(H.264 / H.265)
フレームレート27.0 fps
画角本体:水平112°垂直60°対角135°、リアカメラ:水平105°垂直55°対角128°
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS搭載
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。