絞り込み
ブランド
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
0.38・0.48・0.61・0.7・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.4・2.5・3.1・3.7・4.9・7・24・導体外径(Φmm)をもっと見る
カラー・灰・透明・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: FA用ケーブル

2,658件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線 PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線PROTERIAL(プロテリアル)
3,998税込4,398
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
1,898税込2,088
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)ポリエチレン絶縁ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
4,898税込5,388
1本(10m)ほか
5日以内出荷から58日以内出荷
データ伝送の汎用ケーブルです。
用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 16コネクタ2極数 = 16コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL1430 RS PRORS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL1430RS PRO
3,898税込4,288
1リール(100m)
当日出荷
仕様シース色 = 黒コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.4mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = 1430フックアップワイヤUL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
5,198税込5,718
1リール(100m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2ワイヤのスタイル = UL3266コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃断熱壁厚さ = 0.38mmUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWGRS PRO
5,598税込6,158
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRORS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100mRS PRO
13,980税込15,378
1リール(100m)
当日出荷
仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25mRS PRO
9,798税込10,778
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 16芯, 全長:5m RS PRORS Pro FPC/FFCケーブル, 16芯, 全長:5mRS PRO
1,998税込2,198
1リール(5m)
当日出荷
仕様極数 = 16ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 20.3 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 34.6m BS EN13602 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 34.6m BS EN13602RS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様断面積 = 0.652 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.91mm長さ = 34.6mAWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ アズワン耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズアズワン
6,500税込7,150
1本
当日出荷
電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
用途UL規格認定品
Dy-SOFT 大電Dy-SOFT大電
16,980税込18,678
1巻(100m)ほか
10日以内出荷から14日以内出荷
・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
用途機器用電線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110定格温度(℃)PSE:75 UL:105 CE:70RoHS指令(10物質対応)対応
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
34,980税込38,478特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Linkコネクタ専用ケーブル ユーボンLinkコネクタ専用ケーブルユーボン
26,980税込29,678
1巻
3日以内出荷
住友スリーエム製リンクコネクタ(38104-0018-000FL)適合商品リボンケーブル。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.5±0.1公称断面積(mm2)0.75種別導体構成30本/0.18mm
グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
耐熱性
用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
8,898税込9,788
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
消防用電線 HFA(HP)同心撚り 冨士電線消防用電線 HFA(HP)同心撚り冨士電線
15,980税込17,578
1巻
6日以内出荷から15日以内出荷
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付阪神電線
1,998税込2,198
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格阪神電線
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)カナレ電気
18,980税込20,878
1巻(100m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル 東洋技研ケーブル東洋技研
2,498税込2,748
1本(1本)
3日以内出荷
長さ(m)0.5芯数20外径(mm)ケーブル:7.5(公差:±0.3)、絶縁体:0.88
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,498税込1,648
1巻(2m)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC 華陽電線耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC華陽電線
6,698税込7,368
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
22,980税込25,278
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
線心数4
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.2mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.2mm×5m(±2%)サンコー電商
669税込736
1パック
5日以内出荷
線径(Φ)0.2m最高使用温度(℃)1100導体抵抗34.3Ω/m (許容差±8)条長(m)5
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.32mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.32mm×5m(±2%)サンコー電商
819税込901
1パック
5日以内出荷
線径(Φ)0.32m最高使用温度(℃)1100導体抵抗13.4Ω/m (許容差±7)条長(m)5
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.6mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.6mm×5m(±2%)サンコー電商
1,298税込1,428
1パック
5日以内出荷
ニッケル約80%、クロム約20%の第1種で1100℃まで使用できます。
線径(Φ)0.6m最高使用温度(℃)1100導体抵抗3.82Ω/m (許容差±6)条長(m)5
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.5mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.5mm×5m(±2%)サンコー電商
969税込1,066
1パック
5日以内出荷
ニッケル約80%、クロム約20%の第1種で1100℃まで使用できます。
線径(Φ)0.5m最高使用温度(℃)1100条長(m)5
シリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%) ノーブランドシリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%)ノーブランド
2,198税込2,418
1パック
5日以内出荷
照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色 ノーブランドSHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色ノーブランド
989税込1,088
1パック
5日以内出荷
0.08mm径の導体を7本よりあわせた、外径0.65mmの電線2m 10色パックです。
すずメッキ線 2.0mm 10m巻 ノーブランドすずメッキ線 2.0mm 10m巻ノーブランド
3,898税込4,288
1パック
5日以内出荷
可とう性を必要とする電気導体として電気機器の接続部、アース線等の使用に適しており、素線にスズメッキ軟銅線を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル