「種別」から絞り込む
ロックラッカー ハイスピードパテブラウンロックペイント5日以内出荷
1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、研磨性、耐久性に優れています。
使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
手動ポンプBLACHAWK税込¥90,178¥81,980
レバーTELWIN税込¥7,698¥6,998
樹脂補修キットTELWIN税込¥51,678¥46,980
ガラスジニアスTELWIN税込¥186,780¥169,800
専用ワゴンTELWIN税込¥57,178¥51,980
フットスイッチTELWIN税込¥32,978¥29,980