「種別 」から絞り込む
カテゴリ: 自動車用パテブランド: 関西ペイントすべて解除
JUST H-Sフィラー硬化剤 関西ペイント 8日以内出荷
成分 第2種有機溶剤等 適合 (上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K 色 ライトグレー 適合材 自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ) 可使時間(分) プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5 指触乾燥時間(分) (10℃)7、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 Ⅲ 色調 ライトグレー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 上塗塗装可能時間 (10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分 硬化剤比率 (標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃) 危険物の性状 非水溶性
JUST H-Sフィラー 関西ペイント 当日出荷
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。
→外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。
上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、
パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分 第2種有機溶剤等 適合 (上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K 色 ライトグレー 適合材 自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ) 可使時間(分) プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5 指触乾燥時間(分) (10℃)7、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 Ⅲ 色調 ライトグレー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 上塗塗装可能時間 (10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分 硬化剤比率 (標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃) 危険物の性状 非水溶性
SUウレタンプラサフ2 エコ 硬化剤 関西ペイント 4日以内出荷
成分 第2種有機溶剤等 適合 (上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ 適合材 自動車用鋼板(防錆鋼板) 可使時間(分) プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 指触乾燥時間(分) (10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 Ⅱ 色調 ライトグレー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 (10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率 (プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 危険物の性状 非水溶性
SUウレタンプラサフ2 エコ 関西ペイント (1件のレビュー) 6日以内出荷
乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。
劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分 第2種有機溶剤等 適合 (上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ 色 ライトグレー 適合材 自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分) (10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 Ⅲ 色調 ライトグレー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 上塗塗装可能時間 (10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率 (プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 可使時間(時間) プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状 非水溶性
ノンクロムプライマー硬化剤 関西ペイント 4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。
優れた付着性能を有します。
各種塗料の塗装が可能です。
乾燥性に優れています。
仕様 【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20 適合 (旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜 色 グレー(N-7.0相当) 適合塗料 NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り 適合材 鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304) 密度(g/cm3 ) 1.15(温度20℃) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 可使時間(時間) 8(液温20℃) 乾燥時間 指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃) 危険物の性状 非水溶性
ノンクロムプライマーベース 関西ペイント 4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。
優れた付着性能を有します。
各種塗料の塗装が可能です。
乾燥性に優れています。
仕様 【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20 適合 (旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜 色 グレー(N-7.0相当) 適合塗料 NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り 適合材 鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304) 密度(g/cm3 ) 1.15(温度20℃) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 可使時間(時間) 8(液温20℃) 乾燥時間 指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃) 危険物の性状 非水溶性
JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイント 3日以内出荷
成分 第2種有機溶剤等 適合 (上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド 色 グレー(自動車中塗り塗膜と同等) 適合材 自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分) (10℃)8、(20℃)5、(30℃)2 危険等級 Ⅲ 色調 グレー(自動車中塗り塗膜と同等) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 上塗塗装可能時間 (10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分 硬化剤比率 ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃ 可使時間(時間) (10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1 危険物の性状 非水溶性
JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイント 3日以内出荷
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。
ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。)
劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。
顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。
ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分 第2種有機溶剤等 適合 (上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド 色 グレー(自動車中塗り塗膜と同等) 適合材 自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分) (10℃)8、(20℃)5、(30℃)2 危険等級 Ⅲ 色調 グレー(自動車中塗り塗膜と同等) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 上塗塗装可能時間 (10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分 硬化剤比率 ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃ 可使時間(時間) (10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1 危険物の性状 非水溶性
SUウレタンプラサフA(エース) 硬化剤 関西ペイント 5日以内出荷
各種素材への付着性、耐久性に優れている。
プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。
ノンサンドで上塗りが出来る。
旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。
上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度 11~13秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm) 40~60 指触乾燥時間(分) 指触乾燥(20℃)20分 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃ 硬化剤比率 ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50 可使時間(時間) 1以内(20℃) 危険物の性状 非水溶性
SUウレタンプラサフA(エース) 関西ペイント 5日以内出荷
各種素材への付着性、耐久性に優れている。
プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。
ノンサンドで上塗りが出来る。
旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。
上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度 11~13秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm) 40~60 研磨可能時間(分) 研磨可能(20℃)8時間以上 指触乾燥時間(分) 指触乾燥(20℃)20分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 上塗塗装可能時間 上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃ 硬化剤比率 ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50 可使時間(時間) 1以内(20℃)
手動ポンプ BLACHAWK 税込 ¥ 90,178 ¥ 81,980 バスケットへ
レバー TELWIN 税込 ¥ 7,698 ¥ 6,998 バスケットへ
樹脂補修キット TELWIN 税込 ¥ 51,678 ¥ 46,980 バスケットへ
ガラスジニアス TELWIN 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
専用ワゴン TELWIN 税込 ¥ 57,178 ¥ 51,980 バスケットへ
フットスイッチ TELWIN 税込 ¥ 32,978 ¥ 29,980 バスケットへ