自動車用パテ :「硬化剤」の検索結果
パテはボディのへこみやキズを修理する際に使うペースト状の素材です。鈑金ハンマーなどで形状を整えた後、パテを用いて微妙な凹凸を埋めることができます。使用前はペースト状ですが、硬化剤と混ぜて使うため、固まりやすい性質があります。比較的大きなヘコミであれば、軽量パテを塗った後、厚付けパテを重ねサンドペーパーで研磨します。その後、コンパウンドでさらに研磨することで元の形状に近い形やツヤを出すことができます。ひっかき傷程度の浅いものであれば、薄付きのパテを使って修復します。
関連キーワード
商品豆知識
「種別」から絞り込む
オールマイティパテ(1)
カーボンパテ(3)
バンパーパテ(4)
プラスチックパテ(1)
ポリエステルパテ(14)
中間パテ(4)
厚付けパテ(11)
板金用パテ(1)
細字パテ(4)
その他(19)
種別をもっと見る
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の数量100g
危険物の性状第1種
1本(100g)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ロックポリパテ(057-0150)専用。
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の数量20g
危険物の性状第1種
1本(20g)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0017(20g) ロックパテ用硬化剤エロー150付き。
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の数量1020g
危険物の性状第1種
1セット(1.02kg)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)
膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150
研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上
指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃
硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20
可使時間(時間)1以内(20℃)
1缶(0.4kg)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
エバーコート専用 青色の硬化剤です。
用途エバーコート パテの硬化
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)
可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1
指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3
危険等級Ⅱ
色調ライトグレー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分
硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10
危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
色青
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量78mL
危険物の性状非水溶性
1個(78g)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0016(100g) ロックパテ用硬化剤エローⅡ付き。
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の数量4100g
危険物の性状第1種
1セット(4.1kg)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
焼付塗料用下地としても使用できます。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容4Kg+100g
種別ポリエステル樹脂パテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4100g
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2(重量比)
危険物の性状第2種
グリーンマーク認定
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K
色ライトグレー
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)
可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5
指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3
危険等級Ⅲ
色調ライトグレー
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分
硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。
優れた付着性能を有します。
各種塗料の塗装が可能です。
乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20
適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜
色グレー(N-7.0相当)
適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り
適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)
密度(g/cm3)1.15(温度20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
可使時間(時間)8(液温20℃)
乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)
危険物の性状非水溶性
1個(0.5kg)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
各種素材への付着性、耐久性に優れている。
プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。
ノンサンドで上塗りが出来る。
旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。
上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃)
膜厚(μm)40~60
指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃
硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50
可使時間(時間)1以内(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
厚付け軽量鈑金パテ。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g
種別ポリエステル樹脂パテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4100g
危険物の性状第2種
グリーンマーク認定
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド
色グレー(自動車中塗り塗膜と同等)
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)
指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2
危険等級Ⅲ
色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分
硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃
可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1
危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4100mL
危険物の性状第2種
1セット
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
省力化スピードアップ工法(HB工法)が可能。057-0063 ロックパテ用硬化剤ブラウン付き
セット内容3Kg+100g
種別ポリエステル樹脂パテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4100g
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
危険物の性状第2種
グリーンマーク認定
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
超厚付けパテ。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g
種別ポリエステル樹脂パテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4100g
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
危険物の性状第2種
グリーンマーク認定
1セット
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
薄付け用のパテ。057-0063 ロックパテ用硬化剤ブラウン付き
セット内容3Kg+100g
種別ポリエステル樹脂パテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4100g
危険物の性状第2種
グリーンマーク認定
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。
ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤
仕様研磨性・耐熱性良好
色エロー
タイプ低収縮タイプ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の性状第1種
1個(80g)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。
ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤
色ブラウン
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の性状第1種
調合比主剤:ペースト=100:2~3
1個(80g)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
厚づけパテ専用の補充用硬化剤です。厚づけパテ各タイプに使用出来る半透明タイプです。ホルツの混合型パテ専用品・パテに付属する硬化剤が足りない場合に
危険物の類別非危険物
1本(10g)
¥399
税込¥439
当日出荷
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4000mL
危険物の性状第2種
1缶
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ
質量(g)100
荷姿チューブ
質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第五類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
1個(100g)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。
種別バンパー、FRP用
色グレー
研磨可能時間(分)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22mL
硬化剤比率1:1
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。ヘラ、硬化剤、カクハン棒、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ80g、硬化剤3g
種別厚付けパテ
タイプ使い切りカップタイプ/ポリエステルパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
硬化剤比率全量投入
混合時の柔らかさや硬化後の切削感、見やすいベージュ色など、使いやすさが魅力のエポキシ造形パテ(速硬化タイプ)の100gタイプ。
フィギュアの造形やプラモデルの改造などにたっぷり使えます。白い主剤とベージュの硬化剤を混ぜ合わせて使用。
用途情景塗装用
セット内容主剤・硬化剤25gを4セット
硬化時間(時間)約6(20~25℃)
危険物の類別非危険物
1式(100g)
¥1,443
税込¥1,587
当日出荷
プラモデルの補修や改造などに使えるパテです。硬化時間が短く、きめ細かな仕上がりも特徴。
白い主剤とベージュの硬化剤を混ぜ合わせて使用します。
用途情景塗装用
セット内容主剤・硬化剤25g×1セット
硬化時間(時間)5~6
危険物の類別非危険物
1本(25g)
¥519
税込¥571
当日出荷
プラモデルの補修や改造などに使えるパテです。高密度タイプは仕上がりの滑らかさと、きめ細かさが特徴です。
硬化時間は長めなので、時間をかけてじっくりと加工できます。白い主剤とライトブルーの硬化剤をまぜて使用します。
用途情景塗装用
セット内容主剤・硬化剤25g×1セット
種別2液性パテ
タイプ高密度タイプ
硬化時間(時間)12
危険物の類別非危険物
1本(25g)
¥519
税込¥571
当日出荷
短い硬化時間で使いやすい2液性のパテです。硬化剤はペースト状ですので、接着面のすきまや細かな部分にも使いやすく、また肉やせやヒケなども少なく、厚塗りもOK。
混ぜ合わせて約1時間で硬化。ヤスリなどで整形でき、改造やディテールアップに幅広くお使い頂けます。
用途情景塗装用
種別2液性パテ
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
きめが細かく、表面が滑らかに仕上がるエポキシ造形パテ(高密度タイプ)。フィギュアの造形やプラモデルの改造などにたっぷり使える100g入りです。
白い主剤とブルーの硬化剤を混ぜ合わせて使用。粘度のように成型でき、硬化後はナイフやヤスリで削れます。
また、硬化時の肉やせやヒケがほとんどないのも特長です。
用途情景塗装用
セット内容主剤・硬化剤25gを4セット
硬化時間(時間)約12(20~25℃)
危険物の類別非危険物
1式(100g)
¥1,443
税込¥1,587
当日出荷
パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。
乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。
耐水性に優れています。
Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃)
耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。
硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。
用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用
適合naxポリパテハードナー(エロー)
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)3以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
プライマーレスで高い密着性!
特化則対象外の環境配慮型!
豊富なラインナップでさらに使いやすく!
専用うすめ液もラインナップ
作業性向上!
セッティングタイムなしで強制乾燥が可能
縮まない!
低収縮型で超高張力鋼板にも対応
便利な硬化剤セット販売!
Naxパテクルツハードナー80gとのセット販売です。
用途自動車用鋼板
自動車用アルミ板
新品電着パーツ(国産限定)
仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要
色硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)
荷姿2kg丸缶+ハードナー化粧箱の2個口
硬化剤(g)naxパテクルツハードナー:80
研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上
希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2080g
希釈率(%)最大3
硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3
関連資料naxパテガンマエコ_カタログ(1.84MB)
強力な補修が可能です。
スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。
エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。
20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります。
ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。
耐熱温度は約149℃です。
無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。
溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用
コンクリートのひび割れ補修
種別厚付けパテ
材質エポキシ樹脂を主体とする
色白
タイプ標準型
研磨可能時間(分)80
危険物の類別非危険物
硬化剤比率10-20%
RoHS指令(10物質対応)対応
低収縮タイプの中間パテ
粗塗り及び仕上げ用
収縮率が低いため、引っ張りによる鋼板のソリや塗膜ハクリが起きにくい
鋼板だけでなく、アルミ板等にも密着力が優れています
圧付けができ、研磨製にも優れているため、ヒズミが楽に抜けます
塗膜のキメが細かく、薄付け用ポリパテとしても使用できます
AutoパテKZ(エロー)を硬化剤としてご使用下さい
用途自動車板金塗装用
使用方法(前処理/脱脂・清掃)Autoワックスクリーナーマイルドをご使用下さい
種別ポリエステルパテ
配合主剤:硬化剤=100:2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
適応下地Auto SPSプライマー・研磨した軟鋼板・アルミ板・亜鉛メッキ鋼板・研磨したグラスファイバー強化樹脂・完全に硬化し、研磨した塗装面
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂系塗料主剤
ガスケット、シンク、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用いただけます。
エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。
約20分で硬化開始、60分で硬化します。
屋外での使用に最適。乾いた後は白くなり、紫外線に当たっても黄ばみません。
ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。
溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途水タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用
水中でのひび割れ補修
材質エポキシ樹脂を主体とする
色緑
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)20×180
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ
色メタリックグレー
研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間
危険物の類別非危険物
硬化剤比率一液性
1個(42g)
¥769
税込¥846
当日出荷
大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
トラスコ品番754-3905
セット内容主剤400g、硬化剤15g
種別ボデーパテ
色ナチュラル
タイプポリエステルパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量400g
硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1
2
3
次へ
『自動車用鈑金』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。