絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • POPE(1)
  • WORKPRO(1)
切断対象
  • 庭木(1)
  • 枝・小枝(1)
使用目的
  • 剪定(2)
  • 園芸・家庭菜園(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 19
  • 3(13)
  • 4(5)
  • 5(33)
  • 6(39)
  • 8(56)
  • 9(20)
  • 10(71)
  • 12(46)
  • 13(6)
  • 15(96)
  • 16(5)
  • 18(10)
  • 20(40)
  • 25(39)
  • 30(12)
  • 35(5)
  • 38(7)
  • 40(11)
  • 45(8)
  • 50(9)
刃長(mm)
  • 60(1)
60
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみ 剪定用 モノタロウはさみ 剪定用モノタロウ(258件のレビュー)
509税込560
1丁
当日出荷
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約202刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC質量(g)約220使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
剪定鋏 WORKPRO剪定鋏WORKPRO
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)240使用目的剪定切断対象観賞用の低木や樹木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7最大切断能力(mm)直径19
高耐久バイパス剪定ばさみ POPE高耐久バイパス剪定ばさみPOPE
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
直径19mmまで切断可能です。優れた切断強度を実現する堅牢な構造でブレードを閉じた状態でロックする安全ラッチ付き。
用途高品質の炭素鋼の剪定ばさみです。柔らかい木や緑の枝の剪定に最適です。使用目的剪定切断対象柔らかい木や緑の枝の剪定最大切断径(Φmm)19

農具』には他にこんなカテゴリがあります