鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)184 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)176 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
欠品中

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機能により切断作業が楽になります。 軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)203 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)238 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
779 税込857
当日出荷

SGLP-13 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)15 仕様普通刃仕様 長さ(mm)約970~1450 質量(g)約570 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP-28R パワーR剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)210 刃長(mm)55 切断能力(mm)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)170 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)185 刃長(mm)48 トラスコ品番409-4867 材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)105 使用目的収穫、摘果、摘花 切断対象果樹、野菜
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。 全長(mm)200 刃長(mm)72(ネジの中心から) 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-64
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)170 刃長(mm)35 トラスコ品番409-4841 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)100 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
用途果樹 切断対象果樹 材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PP RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適) 刃長(mm)65 仕様直刃 使用目的剪定、剪定用 切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGLP-14 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)5 仕様長刃仕様 長さ(mm)約1040~1520 質量(g)約650 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 刃長(mm)35 全長(mm)170 質量(g)100 トラスコ品番409-4859 材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。 全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの果樹全般
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用 全長(mm)200 刃長(mm)70 質量(g)140 使用目的切り花、摘み取り、芽切り 切断対象果樹、植木
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に 材質SK85 長さ(mm)180 使用目的庭木や果樹の剪定に 切断対象庭木や果樹 切断能力(Φmm)10
1丁
979 税込1,077
翌々日出荷

皮が薄く、痛みやすい梨の収穫に特化した形状
用途果樹用 全長(mm)155 刃長(mm)55 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SGP-27R レディースR剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。小さな手の方でも使いやすい小型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝をしっかりキャッチする剪定刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)130 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用 使用目的剪定 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に 材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 仕様赤柄、ハードクロムメッキ 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2020年度レッドドットデザイン賞受賞 太枝のカット作業までできる刈り込みばさみ。2ステップギア搭載。ギアの切替で太枝のカット作業も可能な一丁二役の刈り込みばさみ。作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザインを採用。付着防止コーティングを施した23cmの波型刃。最大25年保証
用途植木や果樹、太枝のカット作業など。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 農具 農工具 農耕 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 剪定用品 太枝 枝切り 材質本体:プラスチック、刃:スチール 質量(g)870 使用目的植木や果樹、太枝のカット作業 全長(cm)60 切断対象植木や果樹、太枝 刃長(cm)23
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途果樹・野菜の収穫、摘果作業や園芸作業全般に 材質SK85 全長(mm)190 使用目的果樹・野菜の収穫、摘果作業や園芸作業全般に 切断対象果樹・野菜
1丁
979 税込1,077
翌々日出荷

果樹、庭木、植木等の剪定に。生木剪定が可能。清秀。剪定鋏は、刃先の厚さが薄くRがきつくなっているので、鋭い切れ味が特徴の鋏です。また一般的な剪定鋏と違い刃角が刃元は厚く、刃先は薄く仕上げているので様々な太さの枝を切る事に適します。切刃はハマグリ状に仕上げてあるので、耐久性と切れ味を両立させています。
用途果樹、庭木、植木等の剪定に。 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹、植木
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。 発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。 刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。 使用目的発芽促進 切断対象柑橘類の果樹
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途庭木や果樹の剪定。 全長(mm)200 刃長(mm)58 仕様左利き用 材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

力が入れやすく太めの枝が切れるステンレス刃。軽くて強靭なアルミダイキャストハンドル
用途庭木・果樹の剪定に 切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約12 全長(mm)200 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

手袋をしたまま使える!小田原みかん・紀州みかん切形状。切れ味が良く一日収獲しても疲れにくい。
用途果樹用 全長(mm)140 刃長(mm)28 材質炭素鋼 切断対象果樹
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

枝と実が近い柿の収獲に特化した形状、アールが小さく使い易い
用途果樹用 全長(mm)155 刃長(mm)55 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

フェルコ採果鋏
防錆性に優れたステンレス製刃を採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途細刃により、採果の他、適房、適粒に適した軽量モデルです。 全長(mm)185 質量(g)110 使用目的採果用 切断対象果樹
1丁
2,398 税込2,638
3日以内出荷

アルスカーボンチョキ
エコ商品
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途果樹・庭木 切断対象庭木、果樹 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味と握り感の良さ。天寿刃物本舗 本鍛造 津軽型剪定鋏 錦。手になじむグリップで、長時間の作業でも疲れにくく、楽に作業ができます。抜群の切れ味。刃の峰は厚く、刃先は剃刀のように薄く、刃の食い込みと抜けが良いです。
用途生木・果樹の剪定に。 全長(mm)190 質量(g)257 使用目的剪定 切断対象果樹、生木
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。 全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの庭木果樹
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。生木剪定用R刃。
用途生木・果樹の剪定用。 切断能力(mm)生木20 材質刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工) 使用目的剪定用 切断対象果樹、生木
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

刃先が細く使いやすい
用途野菜、果樹等の収穫用鋏 全長(mm)185 刃長(mm)58 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的収穫用鋏 切断対象果樹、野菜 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途庭木や果樹の剪定に。 寸法(mm)200 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断サイズ許容/1年目の若枝約12(刃元)※枝や木の種類により切断許容範囲以下となる場合があります。
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途庭木・果樹の剪定に 全長(mm)200 切断能力(Φmm)10 刃渡り(mm)60 トラスコ品番868-2278 材質ステンレス鋼 質量(g)200 材質(柄部)ステンレス刃物鋼 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
2,698 税込2,968
8日以内出荷

手袋をしたまま使える!清水型みかん切鋏。切れ味が良く一日収獲しても疲れにくい
用途果樹用 全長(mm)140 刃長(mm)28 材質炭素鋼 切断対象果樹
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷