絞り込み
ブランド
  • CLUB.J(2)
  • 千吉 金(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 近與(1)
  • おの義刃物(1)
切断対象
  • ワイヤー(5)
  • 太枝(29)
  • (4)
  • 庭木(189)
  • 果実(44)
  • 果樹(67)
  • 枝・小枝(85)
  • 植え込み(6)
  • 生け垣(44)
  • 盆栽(26)
  • 糸・紐(3)
  • 芝生(22)
  • (53)
  • (16)
  • (5)
  • 野菜(35)
  • 鉢植(4)
  • 雑草(12)
  • 高枝(8)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(2)
  • 剪定(4)
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 枝刈り(1)
切断能力(Φmm)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 15(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
刃長(mm)
  • 115(1)
  • 210(1)
115・210
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付きCLUB.J
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃付属品鋸刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ5以下使用目的剪定の際に切断対象葉や小枝
軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付きCLUB.J
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃付属品鋸刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャストオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ15以下使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に切断対象葉や小枝
片手刈込鋏ガード付金止 おの義刃物片手刈込鋏ガード付金止おの義刃物
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)270刃長(mm)115使用目的剪定切断対象葉刈り用
葉刈鋏 TAKAGI(高儀)葉刈鋏TAKAGI(高儀)
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木の手入れ・葉刈に切断対象庭木の手入れ・葉刈に使用目的剪定切断能力(Φmm)3※生木の場合材質(刃)SK-85全長(mm)225
本鍛造 葉刈り用刈込鋏 千吉 金本鍛造 葉刈り用刈込鋏千吉 金
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
用途葉刈り作業用切断能力(mm)(生木)5材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)835質量(g)1020奥行(mm)40使用目的刈り作業切断対象
安来鋼付 鎚目入 門型刈込鋏 近與安来鋼付 鎚目入 門型刈込鋏近與
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途生垣や垣根などの新芽、葉を刈込む作業に。材質刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3全長(mm)870刃長(mm)210柄長さ(mm)600使用目的刈込む作業切断対象垣根、新芽、生垣、葉

農具』には他にこんなカテゴリがあります