絞り込み
ブランド
  • 浅香工業(2)
  • エスコ(1)
  • 千吉(1)
  • SunGarden(1)
  • カマキ(1)
  • 清元(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(1)
  • 生け垣(1)
  • 芝生(1)
使用目的
  • ガーデニング(2)
  • 剪定(1)
  • 園芸・家庭菜園(1)
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 650~700未満(4)
  • 1000~1200未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 10(2)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 140
  • 30(13)
  • 35(39)
  • 40(26)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(35)
  • 50(55)
  • 55(49)
  • 60(69)
  • 65(24)
  • 70(29)
  • 75(12)
  • 80(15)
  • 130(11)
  • 150(44)
  • 160(14)
  • 165(32)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ柄片手芝生鋏 千吉アルミ柄片手芝生鋏千吉(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ全長(mm)320刃長(mm)140材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ質量(g)240使用目的手入れ切断対象芝生
伸縮アルミ柄刈込鋏 SunGarden伸縮アルミ柄刈込鋏SunGarden(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
全長約665~1000mmまで伸縮自在!ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!滑りにくいクッショングリップ軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ全長(mm)約665~1000mmまで刃長(mm)140切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×200×35質量(g)926材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC55材質(刃)S65MO柄長(m)約460~800mmまで
ギヤ式刈込鋏 カマキギヤ式刈込鋏カマキ
3,598税込3,958
1丁
翌々日出荷
全身焼入で丈夫な刃先! 軽い力で、切断能力50%アップ! ギアの応用で女性もラクラク作業! 高い所や低い所の使い分けができる! 二段階グリップ。 切断能力15mm。
用途低い所で使用するとき。 高い所で使用するとき。全長(mm)650刃長(mm)140質量(g)800
刈込鋏 145 短柄付 浅香工業刈込鋏 145 短柄付浅香工業
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20GARDENA(ガルデナ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。
用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)0.97刃形ストレート刃(付着防止コーティング)ハンドル長さ(mm)900保証期間最大25年刃長(cm)14
焼柄 刈込鋏 大 清元焼柄 刈込鋏 大清元
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
高級感ある焼き木柄の刈込鋏
用途園芸用全長(mm)660刃長(mm)140質量(g)780使用目的園芸用
金象印 強力型 刈込鋏 浅香工業金象印 強力型 刈込鋏浅香工業
5,198税込5,718
1丁
4日以内出荷
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。全長(mm)660刃長(mm)165刃渡り(mm)140切断能力(mm)(生木)約20材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
刈込みハサミ エスコ刈込みハサミエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
全長(mm)670刃長(mm)140仕様アルミハンドルエスコ品番EA650A-1質量(g)700

農具』には他にこんなカテゴリがあります