絞り込み
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(1)
- 生け垣(1)
- 芝生(1)
使用目的
- ガーデニング(2)
- 剪定(1)
- 園芸・家庭菜園(1)
切断能力(Φmm)
- 10(2)
- 20(1)
- 50(1)
刃長(mm)
- 140
- 30(13)
- 35(38)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(65)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 300~350未満(1)
- 450~500未満(1)
- 650~700未満(4)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- 浅香工業(2)
- エスコ(1)
- 千吉(1)
- SunGarden(1)
- Berger(1)
- 清元(1)
浅香工業・エスコ・千吉・SunGarden・Berger・清元
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

アルミ柄片手芝生鋏
千吉(21件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ全長(mm)320刃長(mm)140材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ質量(g)240使用目的手入れ切断対象芝生
刈込鋏 145 短柄付
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷切れ味と強度を両立させた刃の角度です用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
金象印 強力型 刈込鋏
浅香工業¥5,198税込¥5,7181丁3日以内出荷握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。全長(mm)660刃長(mm)165刃渡り(mm)140切断能力(mm)(生木)約20材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝