絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 浅香工業(10)
  • 千吉(8)
  • 鋼典(8)
  • 千吉 金(5)
  • 若獅子(3)
  • E-Value(2)
  • ムサシ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • SunGarden(2)
  • キンボシ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • 村国(1)
  • 岡恒(1)
  • 金象印(1)
  • 菊堂(1)
  • PRUMAN(プルーマン)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • CLUB.J(1)
切断対象
  • くるみ(1)
  • 太枝(1)
  • (1)
  • 庭木(10)
  • 果実(3)
  • 果樹(1)
  • 枝・小枝(6)
  • 生け垣(2)
  • 盆栽(2)
  • 芝生(1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • 野菜(2)
  • 雑草(1)
使用目的
  • くるみ割り(1)
  • ガーデニング(2)
  • 切り花・摘花(3)
  • 刈り込み・仕上げ(9)
  • 剪定(9)
  • 園芸・家庭菜園(8)
  • 手芸・クラフト(1)
  • 果実などの採取・収穫(6)
  • 枝・葉落とし(1)
  • 枝刈り(6)
  • 生花・華道(7)
  • 芽切り(5)
全長(mm)
  • 160~180未満(10)
  • 180~200未満(13)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(4)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1800~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(3)
切断能力(Φmm)
  • 8
  • 1.2(4)
  • 3(13)
  • 5(32)
  • 6(40)
  • 9(20)
  • 10(72)
  • 12(45)
  • 13(6)
  • 15(95)
  • 16(5)
  • 18(11)
  • 20(38)
  • 25(36)
  • 30(12)
  • 35(5)
  • 38(7)
  • 40(11)
  • 45(8)
  • 50(8)
刃長(mm)
  • 45(6)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(7)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 82(1)
  • 95(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 165(1)
  • 185(1)
  • 195(3)
  • 210(1)
  • 240(1)
  • 270(1)
  • 300(1)
45・48・50・55・60・65・70・75・80・82・95・115・117・165・185・195・210・240・270・300
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付きモノタロウ(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
芽切鋏 岡恒芽切鋏岡恒(47件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
園芸用万能鋏 E-Value園芸用万能鋏E-Value(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
園芸作業全般用です。万能タイプで多用途に使えます。段ボール、PPバンド、アルミ線も切断。
用途園芸鋏全長(mm)200刃長(mm)95切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼質量(g)200材質(グリップ)樹脂使用目的園芸鋏
ガーデニング鋏強力万能 千吉ガーデニング鋏強力万能千吉(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
しっかり切断できる強力タイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。厚刃タイプの強力型でしっかり切断できます。
用途園芸鋏。材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
ガーデニング鋏ロング刃 千吉ガーデニング鋏ロング刃千吉(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。
用途園芸鋏。全長(mm)約197刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR質量(g)約79使用目的園芸鋏
レディース植木鋏 千吉レディース植木鋏千吉(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
伸縮式高枝切鋏 剪定刃 E-Value伸縮式高枝切鋏 剪定刃E-Value
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
宝長久 大久保鋏 浅香工業宝長久 大久保鋏浅香工業
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に全長(mm)180刃長(mm)60刃渡り(mm)60切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)200使用目的園芸作業、農作業
宝長久 刃長大久保鋏 浅香工業宝長久 刃長大久保鋏浅香工業
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)220使用目的園芸作業、農作業
大久保鋏 千吉 金大久保鋏千吉 金(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼幅(mm)110高さ(mm)190質量(g)240奥行(mm)20
アルミ柄植木鋏 普通刃 千吉アルミ柄植木鋏 普通刃千吉
2,088税込2,297
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)240切断対象
ガーデン芽切剪定 サック 千吉ガーデン芽切剪定 サック千吉
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
用途剪定鋏。切断能力(mm)(生木)8材質刃部:SK-5質量(g)132使用目的剪定鋏
宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 大久保鋏鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に全長(mm)180刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的園芸、農作業
植木鋏 千吉植木鋏千吉
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約200切断能力(mm)生木切断目安:約8
ガーデニング鋏ワイヤーカット 千吉ガーデニング鋏ワイヤーカット千吉(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
便利なワイヤーカット付です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。便利なワイヤーカット付です。
用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
鋼付き生花鋏 BIGMAN(ビッグマン)鋼付き生花鋏BIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
華道用の鋏です。 花、木、竹など、その季節のものを流儀にしたがって活け、生花の心を創ると言われてます。 古来からの形のままですが、今も幅広く愛用されています。
寸法(mm)165×48×18ブラック質量(g)183タイプ生花用刃長(mm)45切断能力(mm)生木8以下(目安)
宝長久 池の坊鋏 浅香工業宝長久 池の坊鋏浅香工業
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)8以下材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)160使用目的生花、華道
木柄刈込鋏 村国木柄刈込鋏村国(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から9日以内出荷
用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)スチール材質(柄部)漂白楢使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)55材質(刃)S65MO
本刃付ステンレス花木鋏 FUKUZEN×TAKAGI本刃付ステンレス花木鋏FUKUZEN×TAKAGI(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途太めの小枝・茎の切断、フラワーアレンジメントに全長(mm)約165切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ8.0mm刃渡り(mm)約82切断対象太めの小枝、茎材質(刃)ステンレス鋼WR-2
宝長久 古流鋏 浅香工業宝長久 古流鋏浅香工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)180使用目的生花、華道
宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付 浅香工業宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)175使用目的生花、華道
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140浅香工業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途収穫、摘花、芽切り作業に全長(mm)195刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8トラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)148使用目的収穫、摘花、芽切り作業
葉刈鋏 菊堂葉刈鋏菊堂(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に全長(mm)270刃長(mm)115切断能力(mm)Φ8寸法(mm)325×80×30材質(本体)S58C質量(g)253使用目的仕上げ、葉刈り切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)60±1
伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー伸縮式 刈込ハサミセーブインダストリー
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
高枝切鋏 WIZ'A高枝切鋏WIZ'A
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)軽量伸縮式高枝切鋏sita(サイタ)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約8まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約840(鋸刃なし)材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃 ムサシ高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃ムサシ
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷
超軽量タイプです。まとめて刈り込みができる長刃仕様です。切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。
全長(mm)3000刃長(mm)117切断能力(mm)8トラスコ品番387-8082質量(g)950材質(刃)ステンレス(J40S)材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1800アズワン品番64-8901-35
シノギ芽切鋏 金止 200mm キンボシシノギ芽切鋏 金止 200mmキンボシ
7,398税込8,138
1丁
4日以内出荷
伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。
用途小枝の手入れ・芽切り等に。全長(mm)約200使用目的小枝の手入れ・芽切り等に切断対象小枝・芽・生木切断能力(Φmm)生木:8以下
アルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏 SunGardenアルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏SunGarden
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。
用途庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。切断能力(mm)小枝(一年目の若枝)8仕様キャップ付寸法(mm)190使用目的剪定、収穫、採取切断対象ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜
宝長久寛文作 古流鋏 鋼付 浅香工業宝長久寛文作 古流鋏 鋼付浅香工業
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的生花、華道
宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)70切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)255使用目的園芸、農作業
刃長大久保鋏 千吉 金刃長大久保鋏千吉 金
3,598税込3,958
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。鋼付刃で切れ味抜群。刃長タイプで効率抜群。
用途木鋏切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼質量(g)260切断対象
ステンレス長刃大久保鋏 千吉 金ステンレス長刃大久保鋏千吉 金
5,798税込6,378
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製。刃長タイプで効率抜群。
切断能力(mm)(生木)8材質ステンレス幅(mm)110高さ(mm)205質量(g)260奥行(mm)25
刃長大久保鋏 TAKAGI(高儀)刃長大久保鋏TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用付属品本体×1切断可能径(Φmm)1年目の若枝:8
葉刈鋏 ガード無し 千吉 金葉刈鋏 ガード無し千吉 金
6,998税込7,698
1個
当日出荷
効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。
用途剪定・整枝作業。全長(mm)約270切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元)材質(刃)刃物鋼
大久保鋏 PRUMAN(プルーマン)大久保鋏PRUMAN(プルーマン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を用い、軽くて使いやすいです。
用途花木の剪定作業に。材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)8(生木)材質(刃)刃物用炭素鋼
イブシ生花鋏 BIGMAN(ビッグマン)イブシ生花鋏BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1丁
3日以内出荷
華道用鋏。生花切りに最適。
用途華道用鋏。生花切りに最適。全長(mm)165使用目的華道用切断対象生花切断目安(Φmm)8以下
FG コンパクト菜園鋏 小枝剪定用 金象印FG コンパクト菜園鋏 小枝剪定用金象印
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
剪定作業や小型植物のお手入れに 持ちやすく手にフィットし操作性抜群 刃はヤニがつきにくいフッ素樹脂加工
用途小枝の剪定に切断能力(mm)生木約8寸法(mm)155×85×12質量(g)130使用目的剪定切断対象小枝材質(刃)スチール材質(ハンドル)アルミ
刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 鋼典刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄鋼典
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に全長(mm)640刃長(mm)270切断能力(mm)8トラスコ品番818-8015材質刃:日立安来鋼付、柄:樫質量(g)970使用目的仕上刈込
葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入鋼典
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に全長(mm)865刃長(mm)210切断能力(mm)8トラスコ品番818-8011材質刃:日立安来鋼、柄:樫使用目的仕上、刈込

農具』には他にこんなカテゴリがあります