絞り込み
切断対象
  • くるみ(1)
  • 太枝(1)
  • (1)
  • 庭木(10)
  • 果実(3)
  • 果樹(1)
  • 枝・小枝(5)
  • 生け垣(2)
  • 盆栽(2)
  • 芝生(1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • 野菜(2)
  • 雑草(1)
使用目的
  • くるみ割り(1)
  • ガーデニング(2)
  • 切り花・摘花(3)
  • 刈り込み・仕上げ(9)
  • 剪定(8)
  • 園芸・家庭菜園(8)
  • 手芸・クラフト(1)
  • 果実などの採取・収穫(6)
  • 枝・葉落とし(1)
  • 枝刈り(6)
  • 生花・華道(6)
  • 芽切り(5)
切断能力(Φmm)
  • 8
  • 3(13)
  • 4(5)
  • 5(34)
  • 6(42)
  • 9(20)
  • 10(75)
  • 12(47)
  • 13(6)
  • 15(96)
  • 16(5)
  • 18(7)
  • 20(38)
  • 25(38)
  • 30(13)
  • 35(6)
  • 38(5)
  • 40(9)
  • 45(7)
  • 50(10)
刃長(mm)
  • 45(5)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(7)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 82(1)
  • 95(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 165(1)
  • 185(1)
  • 195(3)
  • 210(1)
  • 240(1)
  • 270(1)
  • 300(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(9)
  • 180~200未満(14)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(4)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1800~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 浅香工業(10)
  • 千吉(8)
  • 鋼典(8)
  • 千吉 金(5)
  • 若獅子(3)
  • E-Value(2)
  • ムサシ(2)
  • SunGarden(2)
  • FUKUZEN×TAKAGI(2)
  • キンボシ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • 村国(1)
  • 岡恒(1)
  • 菊堂(1)
  • PRUMAN(プルーマン)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • CLUB.J(1)
  • sita(サイタ)(1)
モノタロウ・浅香工業・千吉・鋼典・千吉 金・若獅子・E-Value・ムサシ・SunGarden・FUKUZEN×TAKAGI・キンボシ・セーブインダストリー・村国・岡恒・菊堂・PRUMAN(プルーマン)・TAKAGI(高儀)・DAISHIN(大進)・CLUB.J・sita(サイタ)・ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ

    高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き

    モノタロウ(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
    用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
  • 芽切鋏 岡恒

    芽切鋏

    岡恒(49件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
    用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
  • ガーデニング鋏強力万能 千吉

    ガーデニング鋏強力万能

    千吉(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    しっかり切断できる強力タイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。厚刃タイプの強力型でしっかり切断できます。
    用途園芸鋏。材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
  • ガーデニング鋏ロング刃 千吉

    ガーデニング鋏ロング刃

    千吉(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。
    用途園芸鋏。全長(mm)約197刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR質量(g)約79使用目的園芸鋏
  • 園芸用万能鋏 E-Value

    園芸用万能鋏

    E-Value(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    園芸作業全般用です。万能タイプで多用途に使えます。段ボール、PPバンド、アルミ線も切断。
    用途園芸鋏全長(mm)200刃長(mm)95切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼質量(g)200材質(グリップ)樹脂使用目的園芸鋏
  • レディース植木鋏 千吉

    レディース植木鋏

    千吉(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
    用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
  • 伸縮式高枝切鋏 剪定刃 E-Value

    伸縮式高枝切鋏 剪定刃

    E-Value
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
    用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140

    浅香工業(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途収穫、摘花、芽切り作業に全長(mm)195刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8トラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)148使用目的収穫、摘花、芽切り作業
  • 大久保鋏 千吉 金

    大久保鋏

    千吉 金(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    鋼付刃で切れ味抜群。
    全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼幅(mm)110高さ(mm)190質量(g)240奥行(mm)20
  • 宝長久 刃長大久保鋏 浅香工業

    宝長久 刃長大久保鋏

    浅香工業
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途園芸作業、農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)220使用目的園芸作業、農作業
  • 宝長久 大久保鋏 浅香工業

    宝長久 大久保鋏

    浅香工業
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途園芸作業、農作業に全長(mm)180刃長(mm)60刃渡り(mm)60切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)200使用目的園芸作業、農作業
  • ガーデニング鋏ワイヤーカット 千吉

    ガーデニング鋏ワイヤーカット

    千吉(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    便利なワイヤーカット付です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。便利なワイヤーカット付です。
    用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
  • 宝長久 池の坊鋏 浅香工業

    宝長久 池の坊鋏

    浅香工業
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)8以下材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)160使用目的生花、華道
  • 木柄刈込鋏 村国

    木柄刈込鋏

    村国(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)スチール材質(柄部)漂白楢使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)55材質(刃)S65MO
  • アルミ柄植木鋏 普通刃 千吉

    アルミ柄植木鋏 普通刃

    千吉
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
    用途木鋏切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)240切断対象
  • 本刃付ステンレス花木鋏 FUKUZEN×TAKAGI

    本刃付ステンレス花木鋏

    FUKUZEN×TAKAGI(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
    用途太めの小枝・茎の切断、フラワーアレンジメントに全長(mm)約165切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ8.0mm刃渡り(mm)約82切断対象太めの小枝、茎材質(刃)ステンレス鋼WR-2
  • 宝長久 古流鋏 浅香工業

    宝長久 古流鋏

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)180使用目的生花、華道
  • 宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付 浅香工業

    宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
    用途園芸・農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)70切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)255使用目的園芸、農作業
  • 葉刈鋏 菊堂

    葉刈鋏

    菊堂(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
    用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に全長(mm)270刃長(mm)115切断能力(mm)Φ8寸法(mm)325×80×30材質(本体)S58C質量(g)253使用目的仕上げ、葉刈り切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)60±1
  • 宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業

    宝長久寛文作 大久保鋏鋼付

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
    用途園芸・農作業に全長(mm)180刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的園芸、農作業
  • 伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー

    伸縮式 刈込ハサミ

    セーブインダストリー
    2,790税込3,069
    1個
    5日以内出荷
    材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
  • ホーム鋏 SunGarden

    ホーム鋏

    SunGarden
    999税込1,099
    1丁
    翌々日出荷
    刃先はサビにくいステンレススチール。喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工
    用途芽切・小枝切り。手芸・布切りに。くるみ割りに全長(mm)190刃長(mm)80切断能力1年目の若枝約Φ8mm寸法(mm)250×100×13材質(本体)ステンレス特殊刃物鋼質量(g)115使用目的切、切り、割り、手芸切断対象くるみ、小枝、布、芽硬度HRC(刃部)50±1材質(ハンドル)ABS樹脂
  • 植木鋏 千吉

    植木鋏

    千吉
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
    用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約200切断能力(mm)生木切断目安:約8
  • シノギ芽切鋏 金止 200mm キンボシ

    シノギ芽切鋏 金止 200mm

    キンボシ
    7,998税込8,798
    1丁
    3日以内出荷
    伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。
    用途小枝の手入れ・芽切り等に。全長(mm)約200使用目的小枝の手入れ・芽切り等に切断対象小枝・芽・生木切断能力(Φmm)生木:8以下
  • 軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)

    軽量伸縮式高枝切鋏

    sita(サイタ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
    用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約8まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約840(鋸刃なし)材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
  • ガーデン芽切剪定 サック 千吉

    ガーデン芽切剪定 サック

    千吉
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
    用途剪定鋏。切断能力(mm)(生木)8材質刃部:SK-5質量(g)132使用目的剪定鋏
  • 刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 鋼典

    刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄

    鋼典
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。
    用途仕上刈込に全長(mm)640刃長(mm)270切断能力(mm)8トラスコ品番818-8015材質刃:日立安来鋼付、柄:樫質量(g)970使用目的仕上刈込
  • フッ素ガーデン鋏ロング CLUB.J

    フッ素ガーデン鋏ロング

    CLUB.J(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。
    用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等全長(mm)約230切断能力(mm)(目安)8以下材質刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り切断対象果実、盆栽
  • FG フラワー鋏小枝切用 浅香工業

    FG フラワー鋏小枝切用

    浅香工業
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途細い枝の剪定、芽切作業に全長(mm)190刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂質量(g)135使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
  • 宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付 浅香工業

    宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
    用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)175使用目的生花、華道
  • レディース花鋏 千吉

    レディース花鋏

    千吉
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
    切断能力(mm)8(目安)仕様フッ素コート刃衝撃吸収樹脂付グリップ材質刃:SK-5(HRC55±1)柄:PP+TPR幅(mm)170高さ(mm)107質量(g)120奥行(mm)14
  • 刃長大久保鋏 千吉 金

    刃長大久保鋏

    千吉 金
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。鋼付刃で切れ味抜群。刃長タイプで効率抜群。
    用途木鋏切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼質量(g)260切断対象
  • 古流鋏 千吉 金

    古流鋏

    千吉 金(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    鋼付刃で切れ味抜群。
    切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼幅(mm)105高さ(mm)175質量(g)220奥行(mm)20
  • 大久保鋏 全鋼 180mm 若獅子

    大久保鋏 全鋼 180mm

    若獅子
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
    用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花などアズワン品番64-3670-06
  • 本刃付ステンレス刃長木鋏 FUKUZEN×TAKAGI

    本刃付ステンレス刃長木鋏

    FUKUZEN×TAKAGI
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    便利な針金切付き。軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。
    用途庭木・植木・鉢植えの剪定に全長(mm)195切断能力(mm)小枝:約Φ8 / アルミ線:約Φ1材質(刃)ステンレス鋼WR-2
  • 刃長大久保鋏 TAKAGI(高儀)

    刃長大久保鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    握りやすい曲線ハンドル
    用途庭木・菜園用付属品本体×1切断可能径(Φmm)1年目の若枝:8
  • 高枝切鋏 WIZ'A

    高枝切鋏

    WIZ'A
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
  • 葉刈鋏 ガード無し 千吉 金

    葉刈鋏 ガード無し

    千吉 金
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。
    用途剪定・整枝作業。全長(mm)約270切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元)材質(刃)刃物鋼
  • 大久保鋏 PRUMAN(プルーマン)

    大久保鋏

    PRUMAN(プルーマン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    刃は鋭利になっている為に木を傷めず、花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を用い、軽くて使いやすいです。
    用途花木の剪定作業に。材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)8(生木)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • アルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏 SunGarden

    アルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏

    SunGarden
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。
    用途庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。切断能力(mm)小枝(一年目の若枝)8仕様キャップ付寸法(mm)190使用目的剪定、収穫、採取切断対象ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜

農具』には他にこんなカテゴリがあります