絞り込み
全長(mm)
- 1000~1200未満(1)
- 1800~2000未満(1)
- 3000~4000未満(3)
切断能力(Φmm)
- 8
- 5(5)
- 9(1)
- 10(5)
- 12(15)
- 14(2)
- 15(25)
- 20(4)
- 25(4)
- 25.4(1)
- 31(2)
- 38(1)
- 40(2)
- 50(1)
使用目的
- 剪定(3)
- 果実などの採取・収穫(3)
- 枝刈り(2)
切断対象
- 庭木(2)
- 枝・小枝(1)
刃長(mm)
- 48(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 117(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ムサシ(2)
- E-Value(1)
- sita(サイタ)(1)
- WIZ'A(1)
モノタロウ・ムサシ・E-Value・sita(サイタ)・WIZ'A
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
「全長(mm)」から絞り込む
1000~1200未満(1)
1800~2000未満(1)
3000~4000未満(3)

高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き
(22件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
E-Value¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
軽量伸縮式高枝切鋏
sita(サイタ)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約8まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約840(鋸刃なし)材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
高枝切鋏
WIZ'A¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー色オレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
スマートカット (伸縮なし)
ムサシ¥3,698税込¥4,0681丁翌日出荷花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定全長(mm)1804切断能力(mm)8刃長(mm)48仕様伸縮なしトラスコ品番480-3957材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580本体寸法(mm)1804×69×38使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木アズワン品番64-8901-48
高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃
ムサシ¥7,598税込¥8,3581丁3日以内出荷超軽量タイプです。まとめて刈り込みができる長刃仕様です。切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。全長(mm)3000刃長(mm)117切断能力(mm)8トラスコ品番387-8082質量(g)950材質(刃)ステンレス(J40S)材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1800アズワン品番64-8901-35