:「果樹の剪定」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみ 剪定用 モノタロウ 動画あり
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約202 刃長(mm)約60 切断能力(mm)(生木)19 材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g)約220 使用目的園芸、農作業 硬度HRC56±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途庭木・果樹の剪定に 全長(mm)200 切断能力(Φmm)10 刃渡り(mm)60 トラスコ品番868-2278 材質ステンレス鋼 質量(g)200 材質(柄部)ステンレス刃物鋼 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
用途バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。 生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。 使用目的カット、剪定、手入れ、生花 切断対象バラ、太い枝や茎、果樹、盆栽、草花
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。全長が410mmで重量が590gなので軽量コンパクト。長時間の作業でも疲れにくい。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途果樹や庭木などの太い枝を楽に剪定することができる。 仕様上刃:高級フッ素加工 材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP 全長(mm)410 質量(g)590 タイプバイパス式 刃長(mm)60 適合替刃LPWA-K
1丁
6,498 税込7,148
6日以内出荷