4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
15(2)
散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄 材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂 質量(g)300 タイプ角度調整式 寸法(cm)80×5.9×6.1 適合ホース内径(Φmm)12~15まで パターン3種類 取扱説明書(1.97MB) シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル 材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂 幅(mm)61 全長(mm)1100~1630 ブラック 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15 パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

片手で水形切替が出来る。 操作性に優れた前レバー。 手になじむソフトグリップでにぎりやすく負担軽減。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質樹脂・ステンレス 寸法(mm)245×140×60 質量(g)250 パターン3種類 シャワー種類シャワー/ジェット/コウカク
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ノズル先端部を回して3通りの水流に切り替え可能
用途散水ノズル 質量(g)400 サイズ(cm)98×9×9 長さ(cm)92 パターン3種類
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります